Description:
Régulateur de pression de précision, alimentation en pression continue « FUTURA », avec manomètre, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, plage de régulation 0, 5 - 8 bar. Régulateurs de pression à membrane de précision juxtaposables avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. En bloquant au moins deux ou plusieurs régulateurs, plusieurs circuits d’air de travail peuvent être alimentés à différentes pressions via une seule alimentation en air.
Caractéristique(s):
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Série: FUTURA
- Medium: Air comprimé, gaz neutres
- Boîtier: PA66 GF60
- Filetage: G 1/2
- membrane: NBR
- Débit: 5200 l/min
- matériau d’étanchéité: NBR
- Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
- Plage de régulation max.: 8 bar
- Plage de régulation min.: 0,5 bar
- Consommation d’air propre: Oui
- Pression d’entrée max.: 16 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
- Indicateur manométrique max.: 10 bar
- Indicateur manométrique min.: 0 bar
- Plage de température max.: 50 °C
- Plage de température min.: -10 °C
- Consommation d’air propre max.: 2,6 l/min (en fonction de la pression secondaire)