Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 4, G 1, 0, 1 - 1 bar

Réf.: 100031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100031
EAN / GTIN 4047322245265
Réf. fabricant 100031
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « FUTURA », avec manomètre, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C, plage de régulation 0, 1 - 1 bar. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire, design moderne et excellentes valeurs de débit. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 191,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1
  • membrane: NBR
  • Débit: 14200 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 1 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Consommation d’air propre: Oui
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 1,6 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Consommation d’air propre max.: 1,5 l/min (en fonction de la pression secondaire)