• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Lave-glace pour véhicules utilitaires RBS 6014

Réf.: 1.826-405.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1.826-405.0
EAN / GTIN 4002667028034
Réf. fabricant 1.826-405.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre vaste savoir-faire en matière de technologie de lavage de véhicules a été à la base du développement de cette laveuse à 1 brosse manuelle (raccord : 3 ~/400 V/50 Hz) pour les véhicules utilitaires, tels que les autobus, les semi-remorques et les camions, jusqu'à une hauteur totale de 4,20 mètres. Le RBS 6014 est une solution très efficace pour les flottes jusqu'à 15 véhicules, particulièrement facile à utiliser et facile à manœuvrer et à positionner grâce à 4 rotors qui tournent légèrement. Les contours du véhicule avec une inclinaison allant jusqu'à 10° peuvent également être facilement détectés. 2 tubes de buse pour la brosse arrosage sont intégrés dans le cadre de la brosse de la machine. Celui-ci a un diamètres d'environ 1 000 millimètres en fonctionnement et se compose de segments de demi-coquille avec des poils profilés en polyéthylène ; l'entraînement de l'arbre de brosse à double roulement est effectué par un moteur d'entraînement utilisant une chaîne auto-serrante. La construction globale résistante à la corrosion et stable se compose d'un cadre en aluminium soudé. En outre, d'autres composants résistants à la rouille tels qu'un pare-éclaboussures en polyester transparent spécial ou une roue de réglage en acier inoxydable sont installés.

Caractéristique(s):

  • Hauteur du système : 4370 mm
  • Nombre de phases actuelles : 3
  • Fréquence : 50 Hz
  • poids avec emballage : 255,5 kg
  • poids sans accessoires : 254 kg
  • Serrage: 400 V
  • Hauteur de lavage : 4205 mm
  • Exigences relatives à la station de lavage : 4620 x 1700 x 1500 mm

Avantage(s):

Molette de réglage :
  • Permet la détection des contours verticaux et l'inclinaison.
Poignée de commande et de sécurité :
  • La rotation de la brosse permet aux opérateurs de déplacer facilement l'équipement vers l'avant.
Construction légère en aluminium :
  • Très résistant aux influences extérieures.
Quatre roues rotors et deux roues chenillées :
  • Excellente maniabilité et stabilité.
Molette de réglage :
  • Permet la détection des contours verticaux et l'inclinaison.
  • Les fronts du véhicule avec des angles allant jusqu'à 10° sont facilement accessibles.
Dosage du détergent :
  • L'agent nettoyant peut être ajouté via la pompe doseuse si nécessaire.
Poignée de commande et de sécurité :
  • La rotation de la brosse permet aux opérateurs de déplacer facilement l'équipement vers l'avant.
  • Lorsque la poignée est relâchée, la rotation de la brosse s'arrête.
Construction légère en aluminium :
  • Très résistant aux influences extérieures.
  • Le revêtement en demi-coquille protège de manière fiable l'opérateur contre les éclaboussures d'eau.
Quatre roues rotors et deux roues chenillées :
  • Excellente maniabilité et stabilité.
  • Niveau élevé de suivi pendant le lavage du véhicule.

Contenu:

Nombre de brosses de lavage : 1 ; brosses en PE, conception standard Kärcher

Livraison:

Armoire de commande du système ; roues, hauteur standard

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous