Lave-glace pour véhicules utilitaires RBS 6012

Réf.: 1.826-205.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.826-205.0
EAN / GTIN 4002667028003
Réf. fabricant 1.826-205.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Les propriétaires de flottes plus petites comptant jusqu'à 15 véhicules utilitaires bénéficient de la manipulation facile et en même temps des résultats de nettoyage très efficaces de notre laveuse à brosse unique manuelle pour véhicules utilitaires RBS 6012 avec connexion électrique 3~/400-V/50-Hz, arbre de brosse à double roulement et cadre stable en aluminium soudé. L'arbre de la brosse est entraîné par un moteur d'entraînement avec une chaîne auto-serrante, tandis que 2 tubes de buse intégrés dans le cadre de la brosse de la machine assurent le arrosage de la brosse faite de segments de demi-coquille avec des poils profilés en polyéthylène. Le RBS 6012 dispose de 4 rotors qui tournent à la lumière et permettent une manœuvre et un positionnement sans effort sur le véhicule. Les contours du véhicule avec une inclinaison allant jusqu'à 10° peuvent être facilement détectés. Grâce à des composants de haute qualité tels que la roue de réglage en acier inoxydable ou le pare-éclaboussures en polyester spécial, la construction du système est absolument résistante à la corrosion, tandis que les rouleaux en caoutchouc d'espacement doux sur le châssis assurent la distance nécessaire au véhicule à tout moment. Les côtés, l'avant et l'arrière des autobus, camions ou semi-remorques sont nettoyés rapidement, efficacement et en douceur.

Caractéristique(s):

  • Nombre de phases actuelles : 3
  • Fréquence : 50 Hz
  • poids sans accessoires : 246 kg
  • Serrage: 400 V
  • Hauteur de lavage : 3645 mm
  • Exigences relatives à la station de lavage : 4620 x 1700 x 1500 mm

Avantage(s):

Molette de réglage :
  • Permet la détection des contours verticaux et l'inclinaison.
Poignée de commande et de sécurité :
  • La rotation de la brosse aide l'opérateur à déplacer le système vers l'avant.
Construction légère en aluminium :
  • Très résistant aux influences extérieures.
Quatre roues rotors et deux roues chenillées :
  • Excellente maniabilité et stabilité.
Molette de réglage :
  • Permet la détection des contours verticaux et l'inclinaison.
  • Les fronts du véhicule avec des angles allant jusqu'à 10° sont facilement accessibles.
Dosage du détergent :
  • L'agent nettoyant peut être ajouté via la pompe doseuse si nécessaire.
Poignée de commande et de sécurité :
  • La rotation de la brosse aide l'opérateur à déplacer le système vers l'avant.
  • Lorsque la poignée est relâchée, la rotation de la brosse s'arrête.
Construction légère en aluminium :
  • Très résistant aux influences extérieures.
  • Le revêtement en demi-coquille protège de manière fiable l'opérateur contre les éclaboussures d'eau.
Quatre roues rotors et deux roues chenillées :
  • Excellente maniabilité et stabilité.
  • Niveau élevé de suivi pendant le lavage du véhicule.

Contenu:

Nombre de brosses de lavage : 1 ; brosses en PE, conception standard Kärcher

Livraison:

Armoire de commande du système ; roues, hauteur standard