Autolaveuse BR 40/10 C Ep Anniversary Edition

Réf.: 1.783-343.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.783-343.0
EAN / GTIN 4066529151032
Réf. fabricant 1.783-343.0
Article hors catalogue L00950 248422
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

90e anniversaire de Kärcher: Le BR 40/10 C Anniversary Edition en noir peut être utilisé de manière flexible. Un récurage et une aspiration silencieux sont possibles dans les deux sens. Elle dispose d’une poignée de poussée pliable ainsi que de réservoirs amovibles qui peuvent être transportés sans effort grâce à une poignée de transport bloquée. Le changement des brosses et des lèvres d’aspiration s’effectue sans outil en quelques secondes. L’édition anniversaire est en outre livrée avec deux brosses orange de Hochtief.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 520 x 470 x 1150 mm
  • Mode d’entraînement: Fonctionnement sur secteur
  • Largeur de travail brosses: 400 mm
  • Largeur de travail aspiration: 400 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Pression des brosses: 100 200 / 20 30 g/cm² / kg
  • Vitesse de rotation des brosses: 1100 tr/min
  • Poignée ergonomique: Pour un meilleur confort d’utilisation.
  • Poignée ergonomique: Avec commande intégrée de l’arrivée d’eau et de la brosse.
  • Poignée ergonomique: Parfait pour le transport et le rangement.
  • Rendement de surface pratique: 300 m²/h
  • Rendement surfacique théorique: 400 m²/h
  • Puissant et rapide: 2 brosses cylindriques à rotation rapide avec une pression d’appui élevée.
  • Puissant et rapide: 2 bandes de lèvres d’aspiration absorbent l’eau en avant et en arrière.
  • Puissant et rapide: Le sol est immédiatement praticable.
  • Faible hauteur d’encastrement: Passage sous les meubles sans problème.
  • Faible hauteur d’encastrement: L’étrier de poussée peut être rabattu dans les deux sens.
  • Faible hauteur d’encastrement: Pour les objets très bas, le réservoir peut également être retiré.
  • Niveau de pression acoustique: max. 75 dB(A)
  • Facilité d’entretien: Changement facile et sans outil des brosses et des lèvres d’aspiration.
  • Facilité d’entretien: La rampe de distribution d’eau peut être facilement retirée et nettoyée si nécessaire.
  • Facilité d’entretien: Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.
  • Type de courant: 220 240 / 50 V / Hz
  • Réservoir d’eau fraîche / sale: 10 / 10 l
  • Consommation d’eau: 1 l/min

Avantage(s):

  • Puissant et rapide
  • Faible hauteur d’encastrement
  • Facilité d’entretien
  • Poignée ergonomique

Livraison:

2 barres d’aspiration, droites