Autolaveuse BR 30/4 C Ep Anniversary Edition

Réf.: 1.783-235.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.783-235.0
EAN / GTIN 4066529151025
Réf. fabricant 1.783-235.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

90e anniversaire de Kärcher: Avec sa forme, le BR 30/4 C Anniversary Edition en noir est aussi facile à manœuvrer qu’un aspirateur-brosse. Par rapport à l’essuyage traditionnel, la machine présente l’avantage d’une pression d’appui 10 fois supérieure et donc d’une capacité de nettoyage nettement plus élevée. Et ce, à une vitesse de rotation des rouleaux d’environ 1500 tours. Elle peut aspirer en avant et en arrière. En cas de salissures tenaces, les barres d’aspiration peuvent également être relevées. Cela permet de prolonger le temps d’action du bain de nettoyage. Après le nettoyage, le sol est immédiatement sec et donc antidérapant et à nouveau praticable. Idéal pour le nettoyage de petits magasins, restaurants, stations-service, supermarchés, sanitaires, hôtels dans le domaine des snacks ou comme complément aux autolaveuses existantes. Un rouleau en microfibres est également inclus dans la livraison de l’édition anniversaire.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 507 x 343 x 1145 mm
  • Possibilité de désactiver l’aspiration: L’aspiration peut être désactivée à l’aide d’une pédale.
  • Possibilité de désactiver l’aspiration: Pour un nettoyage en profondeur, il est possible d’épandre le bain de nettoyage dans un premier temps et d’aspirer dans un deuxième temps.
  • Mode d’entraînement: Fonctionnement sur secteur
  • Largeur de travail brosses: 300 mm
  • Largeur de travail aspiration: 300 mm
  • Unité de commande: PCE
  • Pression des brosses: 100 g/cm
  • Vitesse de rotation des brosses: 1450 tr/min
  • Entraînement de déplacement: Propulsion par rotation des brosses
  • Couleur: anthracite
  • Rendement de surface pratique: 130 m²/h
  • Rendement surfacique théorique: 200 m²/h
  • Niveau de pression acoustique: max. 72 dB(A)
  • Brosse cylindrique à rotation rapide: Pour une pression d’appui 10 fois plus élevée qu’avec le nettoyage manuel.
  • Brosse cylindrique à rotation rapide: La brosse cylindrique nettoie également les surfaces structurées ou les joints.
  • Brosse cylindrique à rotation rapide: Le rouleau assure une avance automatique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de pousser l’appareil.
  • Séchage immédiat: Les lèvres d’aspiration douces aspirent le sol à sec en avant et en arrière.
  • Séchage immédiat: Le sol est immédiatement praticable.
  • Séchage immédiat: Pour un nettoyage intensif, l’aspiration peut également être désactivée à l’aide de la pédale.
  • Type de courant: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Réservoir d’eau fraîche / sale: 4 / 4 l
  • Réservoirs amovibles: Le réservoir d’eau propre pratique peut être retiré séparément et peut être rempli dans de petits lavabos.
  • Réservoirs amovibles: Le réservoir d’eau sale peut être retiré séparément et peut par exemple être vidé dans le lavabo.
  • Réservoirs amovibles: Les réservoirs peuvent être retirés séparément ou ensemble. Anse incluse pour un transport facile.
  • Consommation d’eau: 0.3 l/min

Avantage(s):

  • Brosse cylindrique à rotation rapide
  • Séchage immédiat
  • Possibilité de désactiver l’aspiration
  • Réservoirs amovibles

Livraison:

2 barres d’aspiration, droites