Machine à récurer BR 30/4 C EP + MF

Réf.: 1.783-223.0
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
Référence article 1.783-223.0
EAN / GTIN 4039784717886
Réf. fabricant 1.783-223.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La forme de la machine la rend aussi facile à manœuvrer qu'un nettoyeur à brosse. Par rapport à l'essuyage classique, la machine présente l'avantage d'une pression de contact de 10 fois et donc d'une performance de nettoyage nettement supérieure. Et ce à une vitesse de rouleau d'environ 1500 tours. Il peut aspirer vers l'avant et vers l'arrière. En cas de saleté tenace, les barres d'aspiration peuvent également être soulevées. Cela garantit un temps d'exposition plus long pour la flotte de nettoyage.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 495 x 340 x 1145 mm
  • Type de lecteur : Fonctionnement sur secteur
  • Largeur de travail des brosses : 300 mm
  • Largeur de travail, aspiration : 300 mm
  • Pression de contact de la brosse : 100 g/cm²
  • Vitesse de la brosse : 1450 tr/min
  • Entraînement par traction : Entraînement par rotation de la brosse
  • Performances de zone pratique : 150 m²/h.
  • Performances de zone théoriquement : 200 m²/h.
  • niveau de pression acoustique : max. 72 dB(A)
  • Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Réservoir frais/eau sale : 4 / 4 l.
  • Consommation d'eau : 1 l/min

Avantage(s):

L'aspiration peut être désactivée:
  • Pour un nettoyage en profondeur, la flotte de nettoyage peut être appliquée dans la première étape et extraite dans la deuxième étape
Les réservoirs peuvent être retirés:
  • Le réservoir d'eau douce pratique peut être retiré séparément et peut également être rempli dans de petits éviers.
  • Le réservoir d'eau sale peut être retiré séparément et peut être vidé, par exemple, dans l'évier.
  • Les réservoirs peuvent être retirés séparément ou ensemble. Comprend une poignée pour faciliter le transport
Brosse rotative à rotation rapide:
  • Le rouleau fournit une alimentation automatique de sorte que le périphérique n'a pas besoin d'être poussé
Sécher immédiatement:
  • Pour un nettoyage intensif, l'aspiration peut également être désactivée à l'aide de la pédale.
  • Les lèvres d'aspiration souples aspirent le sol sec - vers l'avant et vers l'arrière
  • Pour une pression de contact 10 fois plus élevée que pour un nettoyage manuel.
  • La brosse rotative nettoie également les surfaces texturées ou les joints
  • L'aspiration peut être coupée à l'aide de la pédale
  • Le sol peut être à nouveau saisi immédiatement
Caractéristique principale:
  • Nettoie vers l'avant et vers l'arrière
  • L'aspiration peut être désactivée

Contenu:

système à 2 réservoirs ; fonctionnement sur secteur

Livraison:

2 barres d'aspiration, droites ; roues de transport ; brosse à rouleaux

Téléchargements et documents

Produits adaptés