Description:
Le premier aspirateur Kärcher H de cette catégorie de taille ! Avec un système complet sophistiqué, le NT 75/1 Tact offre le plus haut niveau de sécurité pour l'élimination des poussières dangereuses. L'aspirateur eau/sec, équipé d'un système Tact et d'un récipient en acier inoxydable de 75 l, est entièrement conforme aux exigences légales pour les aspirateurs de sécurité du classe de poussière H et est même approuvé pour l'absorption d'amiante (selon TRGS 519). L'appareil vérifie automatiquement le vitesse de l'air. Si la valeur seuil tombe en dessous de 20 m/s, un signal d'avertissement sonore est émis. Le filtre principal de classe H offre une efficacité de séparation de 99,995%. Le jeu de filtres de sécurité inclus dans le équipement standard garantit une élimination sans poussière.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 640 x 540 x 925 mm
- puissance absorbée : max. 1000 W.
- Contenu du conteneur : 75 l
- poids sans accessoires : 24,6 kg
- Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 10 m
- débit d'air : 74 l/s
- niveau de pression acoustique : 67 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantage(s):
Sélecteur de flexible :- La diamètres du tuyau d'aspiration raccordé à l'appareil peut être réglée sur le bandeau de commande.
Conforme aux exigences de test classe de poussière H avec test supplémentaire « amiante » selon TRGS 519 :- Pour les poussières contenant de l'amiante, seuls les aspirateurs de sécurité homologués peuvent être utilisés en Allemagne.
Caractéristique clé :- Système antistatique
- MARCHE/ARRÊT automatique (E-Tool)
- Convient pour l'amiante
Contenu:
Classe de protection : I ; classe de poussière : H ; matériau du conteneur : Acier inoxydable ; marche/arrêt automatique pour outils électriques ; rouleau de tasseur ; système antistatique ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre tact