Aspirateur eau/sec NT 65/2 Tact²

Réf.: 1.667-286.0
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
Référence article 1.667-286.0
EAN / GTIN 4039784714953
Réf. fabricant 1.667-286.0
Article hors catalogue L00950 524
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Kärcher présente Tact² – le nouveau aspirateurs eau/poussière professionnel de première classe. Ce développement ultérieur du système éprouvé Tact pour le nettoyage des filtres permet d'obtenir un nouvel optimum en productivité. Puissance d'aspiration élevée constante grâce à deux moteurs et à une longue durée de vie du filtre pour un travail continu pratiquement sans avoir à penser au changement de filtre. Les aspirateurs Kärcher NT avec Tact² sont des systèmes complets pour enlever de grandes quantités de poussière fine, ainsi que la saleté grossière et l'eau. Avec ses différentes versions, cette famille d'aspirateurs offre des solutions optimales pour de nombreuses applications où une puissance d'aspiration constamment élevée est importante : dans les secteurs de la construction, de l'agroalimentaire, de l'automobile et de l'industrie en général.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 575 x 490 x 880 mm
  • puissance absorbée : max. 2760 W.
  • Contenu du conteneur : 65 l
  • Matériau du conteneur : Plastique
  • poids avec emballage : 31,3 kg
  • poids sans accessoires : 24,5 kg
  • Longueur de câble: 10 m
  • débit d'air : 2 x 74 l/s.
  • niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 40
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantage(s):

Nettoyage automatique du filtre Tact² :
  • Le filtre plissé plat peut être retiré du côté propre et est divisé en 2 moitiés, qui sont nettoyées en alternance par des soufflets d'air ciblés.
  • La poussière fine ne peut pas obstruer le filtre. Le débit d'air reste constant pendant longtemps.
Caractéristique clé :
  • Nettoyage automatique du filtre Tact²
  • Système antistatique
simplement occasionnellement:
  • La barre de poussée réglable et les grandes roues facilitent le transport jusqu'au lieu d'utilisation, même sur des surfaces inégales.
Rangement intelligent des accessoires :
  • Par exemple, la buse de sol peut être fixée rapidement et indépendamment de la direction.
  • Plus de 1000 kilogrammes de particules de catégorie A peuvent être aspirés sans même penser à changer le filtre.
Sécurisé et à portée de main :
  • Les outils peuvent être déposés sur la tête aussi bien et en toute sécurité que les petites pièces et les bouteilles.
  • Barre de poussée réglable

Contenu:

arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale ; système antistatique ; rouleau d'enfourneur ; protection de circulation résistante aux chocs ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre Tact² ; classe de protection : I

Téléchargements et documents

Produits adaptés