Description:
La famille d'appareils NT 70 se compose d'aspirateurs eau/sec puissants de grande taille avec jusqu'à trois moteurs. Une gamme complète de modèles qui démontrent leurs avantages, en particulier dans les applications humides et pour l'aspiration de saletés grossières. Excellentes performances Kärcher aspiration et qualité éprouvée à un prix abordable.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 510 x 645 x 990 mm
- puissance absorbée : max. 3600 W.
- Contenu du conteneur : 70 l
- Matériau du conteneur : Acier inoxydable
- poids avec emballage : 35,8 kg
- poids sans accessoires : 29,9 kg
- Longueur de câble: 10 m
- débit d'air : 3 x 74 l/s.
- niveau de pression acoustique : 83 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 40
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantage(s):
Caractéristique clé :- Châssis inclinable et grandes roues
- Poignée ergonomique
rangement intégré des accessoires :- Le rangement des accessoires est intégré au grand pare-chocs.
Barre de poussée ergonomique :- Grâce à la poignée de poussée ergonomique, le NT 70 peut être roulé sur le chantier.
Châssis inclinable :- Rapide et facile : Le récipient est simplement incliné vers l'arrière pour être vidé.
Conception ergonomique poignée :- Le poignée ergonomique, situé en bas à l'avant du conteneur, facilite la manipulation dans de nombreuses situations.
- Barre de poussée ergonomique
- Cuve en inox
Contenu:
Classe de protection : II ; poulie d'enfourneur