Aspirateur industriel IVC 60/24-2 Tact²

Réf.: 1.576-100.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.576-100.0
EAN / GTIN 4039784463691
Réf. fabricant 1.576-100.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² est idéal pour le nettoyage des zones de production et des machines de production. L'appareil est équipé de grandes roues et de rouleaux de frein, le rendant facile à déplacer et idéal pour une utilisation mobile. Le système de nettoyage automatique du filtre Tact² garantit une longue durée de vie sans interruption.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 970 x 690 x 995 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 2,4kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 60 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 0,95 m²
  • poids avec emballage : 68,2 kg
  • débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Equipé de 2 moteurs de soufflerie :
  • Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales.
Tact² système de nettoyage automatique du filtre:
  • Nettoyage automatique du filtre au moyen de soufflets d’air ciblés et puissants.
  • Malgré le nettoyage du filtre, la puissance d'aspiration reste constamment élevée.
Equipé d'un filtre plissé plat compact :
  • Conception compacte clairement agencée du filtre.
Caractéristique clé :
  • Cyclone intégré pour la pré-séparation
  • EQUIPEMENT antistatique équipé
de 2 moteurs de soufflerie :
  • Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants d'appel élevés.
  • La longue durée de vie du filtre réduit les coûts d'entretien.
  • Convient pour la collecte de poussières sèches à écoulement libre jusqu'à classe de poussière M.
  • EQUIPEMENT antistatique
  • Dispositif d'arrêt de fluide

Contenu:

Filtre: Filtre plissé plat ; Accessoires dans le équipement standard : non ; arrêt de l'état de remplissage automatique ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés