Machine de sablage de glace carbonique IB 10/15 L2P Advanced

Réf.: 1.574-201.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.574-201.0
EAN / GTIN 4066529028891
Réf. fabricant 1.574-201.0
Article hors catalogue L00950 241240
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le nettoyage à court terme avec des machines de sablage à glace carbonique a jusqu'à présent été difficilement envisageable dans l'entretien des machines ou des véhicules, dans le processus de fabrication ou pour la préparation des véhicules, car la logistique de glace carbonique nécessaire est trop coûteuse pour cela. Avec l’IB 10/15 L2P Advanced, la toute dernière machine de projection de glace carbonique avec production intégrée de glace carbonique à partir de CO₂ liquide, cela est possible sans aucun problème, même avec des contours complexes tels que des rainures, des roulements ou des rainures et avec des impuretés fortes telles que des incrustations brûlées. Grâce au processus amélioré de production de glace carbonique, il est possible de produire encore plus de glace carbonique et d'obtenir des performances de nettoyage nettement supérieures à celles du modèle précédent. La production de boulettes de glace carbonique axée sur la demande, appelée procédé L2P (″Liquid to Pellet″), reste inchangée. Comme le CO₂ liquide dans les bouteilles de gaz est indéfiniment durable, la logistique de glace carbonique fastidieuse n'est plus nécessaire. La faible consommation d'air comprimé du dispositif réduit également considérablement l'effort d'infrastructure. Les avantages de la technologie de glace sèche de Kärcher sont préservés : doux et sans résidus. En raison de ses performances de nettoyage élevées, il est adapté pour une utilisation dans des environnements industriels.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 898 x 565 x 935 mm
  • Capacité de connexion : 1kW
  • Nombre de phases actuelles : 1
  • Raccord d'air comprimé : attache rapide 1/4″ »
  • Consommation de CO liquide : 20 – 60 kg/h.
  • Fréquence : 50 – 60 Hz
  • Boîtier / cadre : Corps rotatif en plastique
  • Testé (par) selon : CE
  • poids (avec accessoires): 98 kg
  • poids sans accessoires : 98 kg
  • Longueur de câble: 5,5 m
  • Pression d'air : 0,7 – 10 / 0,07 – 1 bar / MPa
  • Qualité de l'air : Sec et sans huile
  • débit d'air : 0,07 – 1,5 m³/min
  • Serrage: 220 – 230 V
  • Pellets de glace carbonique (diamètres): 2,5 mm
  • Consommation de glace carbonique : 2 – 15 kg/h.

Avantage(s):

Pistolet de pulvérisation ergonomique :
  • Changement de buse rapide et facile grâce aux fixations à dégagement rapide.
  • Avec éclairage intégré.
Fonctionnement intuitif et simple :
  • La pression de jet, les heures de fonctionnement, les minutes de jet, le temps de service peuvent être lus via l'affichage.
  • La quantité de glace carbonique peut être réglée à l'aide d'un seul bouton.
Sablage de glace carbonique en toute sécurité :
  • LE CO ? est volontairement évacué via le tuyau d'échappement.
  • Manipulation sûre, pas de contact avec des granulés de glace carbonique.
Design compact et mobile :
  • Les roues et les poignées de maintien permettent la mobilité et le transport en toute sécurité.
Caractéristique clé :
  • Avec échangeur de chaleur intégré pour une production de glace carbonique encore plus efficace
échangeur de chaleur intégré :
  • Le CO ? liquide est refroidi. Cela augmente l'efficacité de la production de glace carbonique d'environ 50 %.
  • Interrupteur marche/arrêt ICE directement sur le pistolet.
  • Affichage d'état intégré et systèmes d'assistance, par exemple pour la surveillance de la pression.
  • Gâchette auto-bloquante pour arme à feu.
  • Stockage séparé pour tous les composants. Base d'accueil intégrée.
  • Régulateur de pression et filtre à air comprimé inclus

Contenu:

Interrupteur ″Air Only″ ou ″glace et air″ sur le pistolet ; commande électronique ; huile et séparateur d'eau