• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Aspirateur industriel IVM 60/30

Réf.: 1.573-520.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 1.573-520.0
EAN / GTIN 4054278325699
Réf. fabricant 1.573-520.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Un compresseur à canal latéral durable avec fonctionnement triphasé, le grand filtre en étoile du classe de poussière M et le nettoyage manuel confortable du filtre avec transmission sont parmi les valeurs internes les plus importantes de notre aspirateur industriel de milieu de gamme IVM 60/30. À l'extérieur, l'appareil robuste impressionne par un boîtier en acier insensible, un corps et un conteneur en acier inoxydable résistant aux acides ainsi que par de grandes roues pour un transport facile et une mobilité sûre. L'unité d'aspiration peut être utilisée presque universellement dans les environnements industriels pour éliminer les solides fins et grossiers – si nécessaire également en fonctionnement à trois équipes.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1030 x 680 x 1650 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 60 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 2,2 m²
  • poids avec emballage : 103,6 kg
  • poids sans accessoires : 99 kg
  • débit d'air : 68 / 244,8 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 79 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 286 / 28,6 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Compresseur à canal latéral sans usure :
  • Avec une capacité de 3 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides.
  • Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
Nettoyage manuel du filtre IVM :
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
Equipé d'un filtre étoile extra large :
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M.
  • Adapté pour une utilisation en fonctionnement multi-équipes et/ou avec plusieurs points d'aspiration.
  • Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière.

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous