Description:
Avec notre remplisseur de pneus AWT-C FP, vous pouvez offrir à vos clients un service supplémentaire attrayant et sensé qui permet également des revenus plus élevés sur votre site. L'appareil est conçu pour des pressions de pneus allant jusqu'à 8 bars et bien sûr étalonné pour répondre aux exigences spécifiques à chaque pays. En plus de la vérification et de la régulation précises de la pression des pneus, il dispose d'un distributeur d'eau intégré pour le remplissage du réservoir de lave-glace. Il est protégé contre le gel et peut être utilisé sans aucun problème même pendant les mois d'hiver. Un validateur électronique de pièces de monnaie permet l'utilisation de différents types de jetons et de pièces de monnaie, que vous pouvez définir individuellement, ainsi que le autonomie réglable à l'infini jusqu'à 7 minutes.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 423 / 423 / 1760 mm
- poids avec emballage : 84 kg
- poids sans accessoires : 71 kg
Avantage(s):
Distributeur d'eau intégré :- Extraction d'eau confortable et sans effort.
Validateur électronique de pièces :- Programmation individuelle et facile.
autonomie programmable :- Réglage continu du autonomie jusqu'à 7 minutes.
- Améliore l'apparence visuelle car les récipients d'eau ne sont pas nécessaires.
- Vous permet d'utiliser différents types de pièces et de jetons.
- Pour une adaptation individuelle aux conditions locales.