PT FP du périphérique de piste

Réf.: 1.534-909.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.534-909.0
EAN / GTIN 4054278198132
Réf. fabricant 1.534-909.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il y a des déficiences d'odeur dans les véhicules, que ce soit par le tabagisme ou par le chien de la famille, qui a pris un bain dans le lac forestier. Avec le pulvérisateur de parfum Perfume Tower PT FP protégé contre le gel et adapté à l'hiver, vos clients neutralisent ces odeurs désagréables rapidement et facilement. Vous pouvez choisir entre 4 parfums différents, en fonction de vos goûts individuels et garantis sans mélanger les essences individuelles. Le autonomie de l'appareil peut être réglé en continu jusqu'à 7 minutes. Et la programmation individuelle de l'accepteur de pièces électroniques, qui reconnaît les pièces et les jetons, est également très simple et rapide.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 423 / 423 / 1550 mm
  • poids avec emballage : 62,4 kg
  • poids sans accessoires : 55 kg

Avantage(s):

Quatre parfums différents sont possibles:
  • Aucun mélange des parfums individuels.
Validateur électronique de pièces :
  • Programmation individuelle et facile.
autonomie programmable :
  • Réglage continu du autonomie jusqu'à 7 minutes.
  • Essences parfumées pures qui conviennent à presque tous les goûts.
  • L'utilisation de différents types de pièces et de jetons avec un seul accepteur de pièces est possible sans aucun problème.
  • Pour une adaptation individuelle aux conditions locales.