Description:
Pour des utilisations permanentes dans des conditions de travail difficiles - notre nettoyeur haute pression stationnaire pour une température jusqu’à 60 °C dans l’arrivée d’eau offre une performance de première classe avec 1700 l/h et 150 bars. La pompe haute pression est protégée des impuretés par un grand filtre à eau. Le châssis et le carter de la machine HD sont fabriqués en acier revêtu par poudre et assurent, avec le moteur électrique à 4 pôles et à vitesse lente avec refroidissement par eau, une grande longévité. Elle dispose en outre d’un réservoir d’eau intégré avec protection contre la marche à sec ainsi que d’une aspiration de détergent avec vanne de dosage et indicateur de vide. Le grand commutateur rotatif permet une utilisation simple, de même que l’installation et l’entretien sont conçus de manière extrêmement conviviale. La surveillance électronique de la machine et l’affichage des erreurs garantissent une excellente sécurité de fonctionnement. La machine est livrée sans accessoires, mais ceux-ci peuvent être choisis à chaque point de prélèvement. Sont disponibles en option: un manomètre et un compteur horaire, une aspiration pour un deuxième détergent, une décompression automatique et un grand choix de télécommandes.
Caractéristique(s):