Nettoyeur haute pression HD 7/16-4 MXA car

Réf.: 1.524-961.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.524-961.0
EAN / GTIN 4054278613970
Réf. fabricant 1.524-961.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre nettoyeur haute pression compact, mobile et non chauffé HD 7/16-4 MX avec moteur à courant triphasé à 4 pôles et à fonctionnement lent impressionne par une large gamme d'équipements, une conception d'appareil facile à entretenir et une grande flexibilité dans l'application. Un dévidoir intégré simplifie considérablement la manipulation avec le tuyau haute pression, tandis que la nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton augmente les performances de nettoyage et l'efficacité énergétique de 20 %, tout en garantissant une longue durée de vie. La protection des composants de haute qualité est assurée par une décharge de pression automatique et un grand filtre à eau. Des solutions innovantes garantissent un travail sans fatigue et un gain de temps lors de la configuration et du démontage : Alors que le pistolet haute pression EASY!FORCE utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro, les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux connexions à vis conventionnelles sans sacrifier la robustesse et le longévité. Accessoires, jusqu'à la lance en mousse de tasse en option, trouvez un endroit sûr pour le transport directement sur l'appareil grâce à des solutions bien pensées.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 400 x 455 x 966 mm
  • Câble de connexion : 5 m
  • Capacité de connexion : 4,2kW
  • pression utile : 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • débit : 350 – 700 l/h
  • poids (avec accessoires): 46,1 kg
  • poids avec emballage : 50 kg
  • Ø de vissage Pression : 240 / 24 bar / MPa
  • Type actuel : 3 / 400 / 50
  • Arrivée d'eau : 3/4 ?
  • Température d'alimentation : 60°C

Avantage(s):

Mobilité élevée:
  • La barre push-pull push-in augmente la compacité de l'appareil et réduit l'espace requis
Facilité d'entretien exceptionnelle:
  • Grand filtre à eau facilement accessible pour protéger le pompe des particules de saleté dans l'eau
Rangement sophistiqué pour accessoires:
  • EASY!Lock TR20 permet de ranger la buse de puissance ou un nettoyant de surface directement sur l'appareil
Efficacité énergétique accrue:
  • Pompe axiale à 3 pistons nouvellement développée avec des pertes de débit et de pression considérablement réduites
Solutions d'économie d'énergie et de temps:
  • Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé
Équipement de haute qualité:
  • La décharge de pression automatique pour protéger les composants prolonge leur durée de vie
Fonctionnement flexible:
  • Stabilité maximale en fonctionnement horizontal, car les roues ne touchent pas le sol
  • Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le couvercle de l'appareil
  • augmentation de 20 % des performances de nettoyage et de l'efficacité énergétique
  • Accès facile à la culasse par le dessous ouvert de la machine
dévidoir automatique à ressort:
  • Permet des temps de configuration courts grâce à un enroulement et un déroulement rapides
  • Les options de stockage intégrées réduisent les temps de configuration
  • Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité opérationnelle
  • Moteur électrique puissant, 4 pôles, à fonctionnement lent
  • Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression
  • Compartiment de buse pratique pour maintenir la buse du rotor
Caractéristique principale:
  • moteur à courant triphasé robuste, lent, 4 broches
Support supplémentaire:
  • Augmente la résistance au basculement à l'arrêt
  • Support pour maintenir la lance de mousse de tasse en place
  • Conçu pour une utilisation debout et couchée
  • Pistolet haute pression EASY!Force sans fatigue
  • Facile à ranger dans les véhicules de service
  • Augmente l'encombrement du périphérique
  • Culasse en laiton de haute qualité.

Contenu:

ANTI!Twist ; coupure de pression

Téléchargements et documents

Produits adaptés