Description:
Nettoyeur haute pression mobile alimenté par CA HD 7/14-4 MX avec commande de pressostat, chariot de tuyau intégré pour une manipulation pratique du tuyau haute pression et de nombreuses options de stockage et de stockage pour les accessoires. Une nouvelle pompe axiale robuste à 3 pistons avec culasse en laiton garantit une longue durée de vie de l'appareil facile à manœuvrer et à ranger, réduit la consommation d'énergie et améliore en même temps les performances de nettoyage d'environ 20 %. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro, et les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux connexions conventionnelles sans sacrifier la robustesse et le longévité. La décharge de pression automatique protège efficacement et de manière fiable les composants haute pression contre les contraintes en mode veille. La pompe haute pression et les composants électroniques sont particulièrement faciles d'accès grâce à la conception facile de l'appareil.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 400 x 455 x 966 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 3,4kW
- pression utile : 140 / 14 bar / MPa
- débit : 700 l/h
- poids (avec accessoires): 43,1 kg
- poids avec emballage : 47 kg
- Ø de vissage Pression : 210 / 21 bar / MPa
- Type actuel : 1 / 230 / 50
- Arrivée d'eau : 3/4 ?
- Température d'alimentation : 60°C
Avantage(s):
Mobilité élevée:- La barre push-pull push-in augmente la compacité de l'appareil et réduit l'espace requis
Facilité d'entretien exceptionnelle:- Grand filtre à eau facilement accessible pour protéger le pompe des particules de saleté dans l'eau
Rangement sophistiqué pour accessoires:- EASY!Lock TR20 permet de ranger la buse de puissance ou un nettoyant de surface directement sur l'appareil
Efficacité énergétique accrue:- Pompe axiale à 3 pistons nouvellement développée avec des pertes de débit et de pression considérablement réduites
Solutions d'économie d'énergie et de temps:- Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé
Équipement de haute qualité:- La décharge de pression automatique pour protéger les composants prolonge leur durée de vie
Fonctionnement flexible:- Stabilité maximale en fonctionnement horizontal, car les roues ne touchent pas le sol
- Accès rapide au boîtier électrique en retirant simplement le couvercle de l'appareil
- augmentation de 20 % des performances de nettoyage et de l'efficacité énergétique
- Accès facile à la culasse par le dessous ouvert de la machine
dévidoir automatique à ressort:- Permet des temps de configuration courts grâce à un enroulement et un déroulement rapides
- Les options de stockage intégrées réduisent les temps de configuration
- Évite les risques de trébuchement et augmente ainsi la sécurité opérationnelle
- Moteur électrique puissant, 4 pôles, à fonctionnement lent
- Confort maximal lors de la manipulation du flexible haute pression
- Compartiment de buse pratique pour maintenir la buse du rotor
Support supplémentaire:- Augmente la résistance au basculement à l'arrêt
- Support pour maintenir la lance de mousse de tasse en place
- Conçu pour une utilisation debout et couchée
Caractéristique principale:- dévidoir automatique à ressort
- Pistolet haute pression EASY!Force sans fatigue
- Facile à ranger dans les véhicules de service
- Augmente l'encombrement du périphérique
- Culasse en laiton de haute qualité.
Contenu:
HD-dévidoir intégré ; ANTI!Twist ; arrêt de pression