Nettoyeur haute pression HD 6/13 C plus + FR Classic

Réf.: 1.520-953.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.520-953.0
EAN / GTIN 4054278164502
Réf. fabricant 1.520-953.0
Article hors catalogue L00950 450
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Compact, léger et polyvalent, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/13 C plus + FR Classic impressionne par son excellente mobilité et convient aussi bien pour une utilisation debout que couchée. L'appareil est équipé d'un système de stockage d'accessoires sophistiqué et promet une longue durée de vie grâce à la culasse en laiton et à la décharge de pression automatique. Dans le même temps, il peut également convaincre avec de nouveaux développements innovants qui augmentent durablement le confort de travail pour l'utilisateur en permettant un travail sans fatigue et un gain de temps lors de la configuration et du démontage. Le pistolet haute pression EASY!FORCE utilise la force de recul du jet haute pression et réduit ainsi la force de maintien à zéro, tandis que les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux raccords à vis conventionnels sans sacrifier la robustesse et le longévité. Un ensemble cohérent d'équipements pour d'excellents résultats de nettoyage, avec un confort élevé et une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 380 x 360 x 930 mm
  • Câble de connexion : 5 m
  • Capacité de connexion : 2,9kW
  • pression utile : 130 / 13 bar / MPa
  • Taille de buse : 38 mm
  • débit : 590 l/h
  • poids (avec accessoires): 28,4 kg
  • poids avec emballage : 31,6 kg
  • Ø de vissage Pression : 190 / 19 bar / MPa
  • Type actuel : 1 / 230 / 50
  • Arrivée d'eau : 3/4 ?
  • Température d'entrée : jusqu'à 60 °C.

Avantage(s):

Mobilité:
  • Construction compacte.
  • La poignée de transport intégrée à l'avant de l'unité facilite le chargement et le transport
Qualité:
  • Grand filtre à eau facilement accessible pour protéger le pompe des particules de saleté dans l'eau
Flexibilité:
  • Les roues ne reposent pas lorsque le véhicule tourne au ralenti. Cela signifie que l'appareil offre une stabilité maximale
  • La décharge de pression automatique protège les composants et prolonge la durée de vie
Gagnez du temps et de l'énergie : Pistolet haute pression EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock:
  • Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé
Rangement des accessoires:
  • Raccord à vis (M 18 × 1,5) pour ranger un nettoyant de surface directement sur l'appareil
  • Travaillez enfin sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force
  • Position de stationnement et de transport séparées pour le dispositif de pulvérisation
  • Compartiments de buse pratiques pour buse triple et buse à rotor.
  • Élastique pour maintenir le flexible HD en place
  • Fonctionnement stationnaire et horizontal possible
  • Poignée à enfoncer
Caractéristique principale:
  • Pour une utilisation debout et couchée
  • Culasse en laiton de haute qualité
  • Décharge de pression automatique

Contenu:

Fonction agent nettoyant : Aspiration ; coupure de pression

Livraison:

Blaster de saleté ; triple buse (0°/25°/40°) manuelle ; nettoyant de surface FR classic ; pistolet de pulvérisation manuel EASY!FORCE ; tuyau HD 10 m / DN 6, 200 bar ; lance de pulvérisation 840 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés