Description:
Compact, léger et polyvalent, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/15 C plus impressionne par son excellente mobilité et convient aussi bien pour une utilisation debout que couchée. L'appareil est équipé d'un système de stockage d'accessoires sophistiqué et promet une longue durée de vie grâce à la culasse en laiton et à la décharge de pression automatique. Dans le même temps, il peut également convaincre avec de nouveaux développements innovants qui augmentent durablement le confort de travail pour l'utilisateur en permettant un travail sans fatigue et un gain de temps lors de la configuration et du démontage. Le pistolet haute pression EASY!FORCE utilise la force de recul du jet haute pression et réduit ainsi la force de maintien à zéro, tandis que les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux raccords à vis conventionnels sans sacrifier la robustesse et le longévité. Un ensemble cohérent d'équipements pour d'excellents résultats de nettoyage, avec un confort élevé et une longue durée de vie.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 380 x 360 x 930 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 2,8kW
- pression utile : 150 / 15 bar / MPa
- Taille de buse : 32 mm
- débit : 500 l/h
- poids (avec accessoires): 26,1 kg
- poids avec emballage : 28,5 kg
- Ø de vissage Pression : 200 / 20 bar / MPa
- Type actuel : 1 / 230 / 50
- Arrivée d'eau : 3/4 ?
- Température d'alimentation : 60°C
Avantage(s):
Mobilité:- La poignée de transport intégrée à l'avant de l'unité facilite le chargement et le transport
Qualité:- Grand filtre à eau facilement accessible pour protéger le pompe des particules de saleté dans l'eau
Flexibilité:- Les roues ne reposent pas lorsque le véhicule tourne au ralenti. Cela signifie que l'appareil offre une stabilité maximale
- La décharge de pression automatique protège les composants et prolonge la durée de vie
Gagnez du temps et de l'énergie : Pistolet haute pression EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock:- Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé
Rangement des accessoires:- Raccord à vis (M 18 × 1,5) pour ranger un nettoyant de surface directement sur l'appareil
- Travaillez enfin sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force
- Position de stationnement et de transport séparées pour le dispositif de pulvérisation
- Compartiments de buse pratiques pour buse triple et buse à rotor.
- Élastique pour maintenir le flexible HD en place
- Fonctionnement stationnaire et horizontal possible
- Poignée à enfoncer
Caractéristique principale:- Pour une utilisation debout et couchée
- Culasse en laiton de haute qualité
- Décharge de pression automatique
- Construction compacte.
Contenu:
Coupure de pression ; fonction détergent : Aspiration
Livraison:
Blaster de saleté ; triple buse (0°/25°/40°) manuelle ; pistolet de pulvérisation manuel EASY!FORCE ; tuyau HD 10 m / DN 6, 200 bar ; lance de pulvérisation 840 mm