Description:
Le HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition noir marque des points avec sa finition robuste et ses matériaux de haute qualité. Il est équipé d’une tête de cylindre en laiton ainsi que d’un tuyau haute pression à armature en acier. L’effet: une faible usure, une grande robustesse et une performance de nettoyage exceptionnelle. Il permet un nettoyage simple et approfondi des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. Grâce à la décompression automatique, les composants sont protégés et la durée de vie est prolongée. D’autres avantages pratiques sont l’enrouleur de tuyau pour un rangement facile du tuyau et le Home-Base intégré pour le rangement des buses. Les raccords rapides EASY!Lock se distinguent des raccords à vis classiques par leur manipulation rapide et simple, tout en conservant leur stabilité et leur longévité. L’édition anniversaire comprend: une lance en acier inoxydable de 600 millimètres, une lance à mousse et l’eco!Booster, qui offre une performance de nettoyage 50 % supérieure à celle du jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d’économiser de l’eau, de l’énergie et du temps.
Caractéristique(s):
- Pompe axiale à 3 pistons: avec piston en acier inoxydable
- Dimensions (L × l × H): 334 x 366 x 954 mm
- Câble de raccordement: 5 m
- Puissance connectée: 2,7kW
- Pression de travail: 130 bar
- Unité de commande: PCE
- Taille de la buse: 034
- Filetage rapide EASY!Lock: Temps de montage et de démontage réduits.
- Filetage rapide EASY!Lock: Changement d’accessoire rapide.
- Filetage rapide EASY!Lock: Utilisation intuitive.
- Couleur: noir
- Débit: 500 l/h
- Accessoires de haute qualité.: Buse rotative professionnelle.
- Accessoires de haute qualité.: Tuyau en caoutchouc robuste avec armature en toile d’acier.
- Accessoires de haute qualité.: Pistolet haute pression professionnel avec valve en acier inoxydable.
- Pression max. Pression: 170 bar
- Mobilité: mobile
- Type de courant: 1 / 230 / 50
- Arrivée d’eau: 3/4
- Nombreuses possibilités de rangement: Logement pour le rangement des buses.
- Nombreuses possibilités de rangement: Enrouleur de tuyau manuel.
- Nombreuses possibilités de rangement: Crochets de câble intégrés.
- Température d’arrivée: 60 °C
Avantage(s):
- Édition anniversaire
- Accessoires de haute qualité.
- Nombreuses possibilités de rangement
- Filetage rapide EASY!Lock
Utilisation:
- Pour le nettoyage de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d’outils (encore sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Livraison:
Tuyau HD DN 6, 200 bar