Nettoyeur haute pression HD 5/13 EX Plus Classic *EU

Réf.: 1.520-811.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.520-811.0
EAN / GTIN 4066529079886
Réf. fabricant 1.520-811.0
Article hors catalogue L00950 248296
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le HD 5/13 EX Plus Classic est un nettoyeur haute pression robuste et compact avec une lance en acier inoxydable de 840 millimètres de long. Il permet un nettoyage simple et approfondi des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. L’appareil est équipé d’une tête de cylindre en laiton et d’un tuyau en acier tissé de haute qualité, qui garantissent une faible usure et une grande robustesse. Grâce à la décompression automatique, les composants sont protégés et la durée de vie est prolongée. D’autres avantages pratiques sont l’enrouleur de tuyau pour un rangement facile du tuyau et le Home-Base intégré pour le rangement des buses. La buse rotative permet d’éliminer même les salissures les plus tenaces. Les raccords rapides EASY!Lock se distinguent des raccords à vis classiques par leur manipulation rapide et simple, tout en conservant leur stabilité et leur longévité.

Caractéristique(s):

  • Pompe axiale à 3 pistons: avec piston en acier inoxydable
  • Dimensions (L × l × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Câble de raccordement: 5 m
  • Puissance connectée: 2,7kW
  • Pression de travail: 130 bar
  • Unité de commande: PCE
  • Taille de la buse: 034
  • Filetage rapide EASY!Lock: Temps de montage et de démontage réduits.
  • Filetage rapide EASY!Lock: Changement d’accessoire rapide.
  • Filetage rapide EASY!Lock: Utilisation intuitive.
  • Couleur: anthracite
  • Débit: 500 l/h
  • Faible usure et longue durée de vie: Tête de cylindre en laiton de haute qualité.
  • Faible usure et longue durée de vie: Plongeurs en acier inoxydable à revêtement céramique.
  • Faible usure et longue durée de vie: Réduction automatique de la pression.
  • Accessoires de haute qualité.: Buse rotative professionnelle.
  • Accessoires de haute qualité.: Tuyau en caoutchouc robuste avec armature en toile d’acier.
  • Accessoires de haute qualité.: Pistolet haute pression professionnel avec valve en acier inoxydable.
  • Pression max. Pression: 170 bar
  • Mobilité: mobile
  • Type de courant: 1 / 230 / 50
  • Arrivée d’eau: 3/4
  • Nombreuses possibilités de rangement: Logement pour le rangement des buses.
  • Nombreuses possibilités de rangement: Enrouleur de tuyau manuel.
  • Nombreuses possibilités de rangement: Crochets de câble intégrés.
  • Température d’arrivée: 60 °C

Avantage(s):

  • Faible usure et longue durée de vie
  • Accessoires de haute qualité.
  • Nombreuses possibilités de rangement
  • Filetage rapide EASY!Lock

Utilisation:

  • Pour le nettoyage de véhicules
  • Pour le nettoyage de machines et d’outils (encore sur le chantier)
  • Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
  • Pour le nettoyage spontané de petites surfaces

Livraison:

Tuyau HD de 8 m / DN 6, 200 bar