Description:
	
	
                
                    
		Le puissant batterie lithium-ion de 36 volts de notre balayeuse CVS 65/1 BP permet jusqu'à 60 minutes de nettoyage très efficace des tapis en une seule pièce. Cela correspond à une capacité de surface allant jusqu'à 1 800 mètres carrés avec un seul charge de batterie. La balayeuse à tapis est particulièrement adaptée au nettoyage des toiles aiguilletées et des velours courts. Puisque le rouleau de balayage principal de la machine peut être ajusté de manière optimale pour une grande variété de types de tapis, il peut également être utilisé sur les tapis à boucles et les velours longs sans aucun problème. Le réglage précis évite également d'endommager la moquette et réduit l'usure des rouleaux. Par exemple, le CVS 65/1 BP offre les résultats de nettoyage d'un aspirateur à brosse à tapis au premier passage et convient également pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit grâce à son faible bruit de fonctionnement de 56 dB(A). En outre, il dispose d'un système de filtre à 2 étages composé d'un préfiltres et d'un filtre plissé plat recouvert de PTFE des classes de poussière l et M pour un travail à faible poussière, d'une brosse latérale pour le nettoyage des coins et des bords et de grandes roues. chargeur et batterie ne sont pas inclus dans la livraison.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- DIMENSIONS (L × L × H) : 980 x 675 x 1070 mm
 - Plate-forme de batterie : Plate-forme de batterie 36 V.
 - Type de batterie : Batterie lithium-ion amovible
 - Largeur de travail : 450 mm
 - Largeur de travail avec 1 brosses latérales : 625 mm
 - puissance absorbée : 300W
 - Contenu du conteneur : 20 l
 - Performances de zone théoriquement : 1800 m²/h.
 - poids (avec accessoires): 36,9 kg
 - poids avec emballage : 43,2 kg
 - niveau de pression acoustique : 56 dB(A)
 - Serrage: 36 V
 - Vide : 1 mbars
 
 
                
                
            
                
	
		Avantage(s):
	
	
                
                    
		Puissant 36 V Kärcher batterie Power+-batterie :- Jusqu'à 60 minutes fonctionnement continu avec un charge de batterie.
 - Support intégré pour une deuxième batterie de rechange.
 
Système de filtration à deux étages :- travail sans poussière grâce au préfiltre de nettoyage automatique.
 - Filtre plissé plat efficace, recouvert de PTFE des classes de poussière l et M.
 
Excellent résultat de nettoyage :- Rouleau de balayage réglable intuitivement avec affichage LED pour une pression de contact optimale.
 - Meilleurs résultats de nettoyage déjà après un croisement.
 
Caractéristique clé :- Faible bruit de fonctionnement
 - Système de filtre à 2 étages
 
 puissant 36 V Kärcher batterie Power+-batterie :- Affichage grand format, clairement visible et précis de l'autonomie restante de la batterie.
 - La cassette filtrante peut être facilement retirée pour le nettoyage.
 
Faible bruit :- Pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit et pendant les opérations commerciales.
 - Réajustabilité du rouleau de balayage en cas d'usure.
 - système de filtration à 2 étages
 - fonctionnement sans fil autonome
 
 
                
                
            
                
	
		Contenu:
	
	
                
                    
		classe de poussière : M ; nettoyage automatique du filtre ; rouleau de balayage principal réglable