Description:
90e anniversaire de Kärcher: La balayeuse manuelle KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition nettoie avec 2 brosses latérales et un rouleau de balayage. En combinaison avec l’entraînement manuel, le nettoyage des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur devient simple et efficace.: Le rendement de surface du KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition est alors 9 fois plus élevé qu’avec un balai. Le rouleau de balayage peut être réglé sur 6 niveaux et permet d’obtenir un résultat de nettoyage optimal sur différents types de sols en combinaison avec les brosses latérales à réglage continu. Le filtre utilisé rend le balayage pratiquement sans poussière. Un étrier de poussée réglable en hauteur ainsi que le système Home-Base permettant d’emporter d’autres équipements comme un seau et une pince à grosses saletés assurent un travail ergonomique. Il est ainsi possible d’éliminer non seulement la poussière et la saleté, mais aussi les déchets en une seule étape. Une fois le travail terminé, la KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition peut être rangée de manière peu encombrante grâce à sa position de stationnement. Exclusivement compris dans la livraison: Pince pour gros déchets et sac d’accessoires.
Caractéristique(s):
- Dimensions (L × l × H): 989 / 800 / 416 mm
- Mode d’entraînement: manuelle
- Largeur de travail: 480 mm
- Largeur de travail avec 1 balai latéral: 700 mm
- Largeur de travail avec 2 balai latéral: 980 mm
- Volume de la cuve brut/net: 45 / 20 l
- Unité de commande: PCE
- Arceau de poussée réglable: Grande ergonomie grâce au triple réglage.
- Arceau de poussée réglable: Position de stationnement peu encombrante grâce à la fonction de repliage.
- Couleur: anthracite
- Grand réservoir de saletés: Manipulation et vidage faciles grâce à la poignée ergonomique du bac.
- Système Home-Base: Rangement confortable pour d’autres équipements comme le seau et la pince à grosses saletés.
- Système Home-Base: Les accessoires peuvent être transportés à portée de main dans une poche sur l’étrier de poussée.
- Rouleau de balayage et brosses latérales réglables en continu: Pression d’appui réglable par paliers pour un résultat de balayage optimal.
- Rouleau de balayage et brosses latérales réglables en continu: L’adaptation de la pression d’appui réduit l’usure des rouleaux de balayage.
- Rouleau de balayage et brosses latérales réglables en continu: Pour protéger les poils, le rouleau de balayage et les brosses latérales peuvent être complètement déchargés.
- Vitesse de balayage max. Rendement surfacique: 3920 m²/h
- Filtre à poussière: Le filtre à poussière nettoie efficacement l’air évacué et minimise la formation de poussière lors du balayage.
- Filtre à poussière: Le système de filtrage est facilement accessible, ce qui permet de changer rapidement le filtre.
Avantage(s):
- Rouleau de balayage et brosses latérales réglables en continu
- Filtre à poussière
- Système Home-Base
- Grand réservoir de saletés
- Arceau de poussée réglable
Utilisation:
- Pour le nettoyage des halles de production, de stockage et de logistique ainsi que des surfaces de chargement.
- Pour le nettoyage de parkings, de garages et de stations-service
- Pour le nettoyage de surfaces comme les cours d’école et l’environnement communal
- Idéal également pour les petites entreprises artisanales et dans l’agriculture
Livraison:
Filtre à poussières fines