Description:
90e anniversaire de Kärcher: Ultraléger et performant - l’aspirateur à dos à batterie BVL 3/1 Bp Anniversary Edition en noir est le premier aspirateur qui, grâce au matériau innovant EPP, ne pèse que 4,5 kilogrammes sur le dos, tout en étant particulièrement robuste et durable. Idéal pour les concierges, les artisans et l’utilisation privée.: En effet, l’aspirateur à dos à batterie puissant convainc avec son réservoir de 3 litres lors des travaux de nettoyage dans les espaces les plus restreints et facilite le spot cleaning ainsi que le nettoyage des escaliers. La puissante batterie Battery Power de Kärcher assure une longue durée de fonctionnement et le support ergonomique permet de travailler sans fatigue. Grâce au panneau de commande pratique sur la ceinture, le BVL 3/1 Bp Anniversary Edition se commande sans effort et de manière très conviviale. Le moteur EC sans balais est en outre très résistant à l’usure. En plus des accessoires courants, d’autres caractéristiques comme le filtre HEPA-14 sont disponibles en option. Veuillez noter: Pour cette version de l’appareil, la batterie Battery Power Kärcher ainsi que le chargeur correspondant doivent être commandés séparément. Exclusivement compris dans la livraison de l’édition anniversaire: 10 sacs filtrants en non-tissé indéchirables.
Caractéristique(s):
- Dimensions (L × l × H): 220 x 317 x 450 mm
- Plate-forme de batterie: Plate-forme de batterie 36 V
- Contenu du réservoir: 3 l
- Unité de commande: PCE
- Moteur EC sans balais: Haute résistance à l’usure et longue durée de vie.
- Moteur EC sans balais: Permet de travailler longtemps et d’augmenter l’efficacité et la productivité.
- Mode eco!efficiency: Le niveau eco!efficiency réduit la consommation d’énergie et le bruit de l’appareil et prolonge la durée de vie de la batterie.
- Couleur: noir
- EPP (polypropylène expansé) très innovant.: Particulièrement robuste et très durable.
- EPP (polypropylène expansé) très innovant.: Ultra-légère, elle est très légère.
- EPP (polypropylène expansé) très innovant.: Très écologique, car recyclable à 100 %.
- Grande ergonomie: Structure de portage deuter® très confortable, même lors de longues sessions de travail.
- Grande ergonomie: Le panneau de commande sur la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Grande ergonomie: Le tuyau d’aspiration peut être raccordé individuellement pour les droitiers et les gauchers.
- Courant de charge: 2,5A
- Durée de fonctionnement par charge de batterie: Mode eco!efficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power: max. 31 (5,0 Ah) / Mode eco!efficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 41 (7,5 Ah) min
- Puissance par charge de batterie: env. 120 (5,0 Ah) / env. 130 (6,0 Ah) m².
- Débit d’air: 35,4 l/s
- Puissance nominale: 350W
- Niveau de pression acoustique: 65 dB(A)
- Diamètre nominal standard: DN 35
- Aspirateur à sac à dos sans fil ultraléger: Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Aspirateur à sac à dos sans fil ultraléger: Permet un travail ergonomique.
- Aspirateur à sac à dos sans fil ultraléger: Permet un transport sans effort.
- Vide: 189 / 18.9 mbar / kPa
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Changement rapide et adapté de la batterie pour d’autres appareils.
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Augmente la productivité et la sécurité du travail.
Avantage(s):
- Aspirateur à sac à dos sans fil ultraléger
- EPP (polypropylène expansé) très innovant.
- Grande ergonomie
- Moteur EC sans balais
- Mode eco!efficiency
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.
Utilisation:
- Convient aux travaux de conciergerie dans les écoles
- Optimal également pour les artisans
- Idéal pour les ménages privés
- Nettoyage des escaliers en toute simplicité
- Nettoyage par points
Livraison:
Filtre de protection du moteur