Aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Anniversary *EU

Réf.: 1.378-623.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.378-623.0
EAN / GTIN 4066529150875
Réf. fabricant 1.378-623.0
Article hors catalogue L00950 248221
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

90e anniversaire de Kärcher: Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et léger comme une plume. Notre aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Anniversary Edition en noir est convaincant pour les travaux de nettoyage légers à moyens dans de nombreux domaines d’application professionnels. Grâce au nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES insensible à l’humidité, il vient facilement à bout de la poussière, des grosses saletés et des liquides. Le raccordement du tuyau d’aspiration directement dans la tête de l’appareil permet d’exploiter au maximum le volume de la cuve. Ses dimensions très compactes et son faible poids permettent un transport confortable et sans problème de l’appareil, qui est en outre très facile à utiliser. Exclusivement compris dans la livraison de l’édition anniversaire: 10 sacs filtrants en non-tissé indéchirables.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 380 x 370 x 480 mm
  • Puissance d’absorption: max. 1300 W
  • Contenu du réservoir: 22 l
  • Matériau du récipient: Plastique
  • Unité de commande: PCE
  • Couleur: anthracite
  • Filtre à cartouche PES insensible à l’humidité: Possibilité de passer facilement de l’aspiration humide à l’aspiration sèche.
  • Filtre à cartouche PES insensible à l’humidité: Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
  • Filtre à cartouche PES insensible à l’humidité: Durable: Le filtre à cartouche PES est lavable.
  • Nettoyage du filtre: Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
  • Faible poids et dimensions compactes: L’appareil peut être transporté et rangé facilement et confortablement.
  • Nettoyage semi-automatique du filtre: Préserve efficacement et durablement la puissance d’aspiration élevée.
  • Longueur du câble: 6 m
  • Débit d’air: 72 l/s
  • Raccord de tuyau d’aspiration dans la tête de l’appareil: Permet d’utiliser tout le volume de la cuve.
  • Raccord de tuyau d’aspiration dans la tête de l’appareil: Gain de temps grâce à l’allongement des intervalles de vidage.
  • Niveau de pression acoustique: 71 dB(A)
  • Classe de protection: II
  • Diamètre nominal standard: DN 35
  • Type de courant: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vide: 249 / 24.9 mbar / kPa

Avantage(s):

  • Faible poids et dimensions compactes
  • Nettoyage semi-automatique du filtre
  • Filtre à cartouche PES insensible à l’humidité
  • Raccord de tuyau d’aspiration dans la tête de l’appareil

Utilisation:

  • Appareil idéal pour les travaux de nettoyage légers à moyens dans de nombreux domaines d’application professionnels

Livraison:

Filtre à cartouche PES