Description:
Le nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide HD 10/21-4 S équipé Classic combine parfaitement l'opération, l'entretien et l'installation les plus simples de son cadre en acier sur le mur ou le sol avec les plus hautes performances lors du nettoyage. A cet effet, le dispositif développe une puissance moteur de 8 kW jusqu'à 210 bar pression utile et offre une capacité flottante horaire de 1 000 litres. Sous le cadre en acier très robuste, la pompe à vilebrequin robuste et facile à régler avec une culasse en laiton de haute qualité et le moteur à 4 pôles lent avec arrêt automatique et refroidissement par air et eau fonctionnent. Cela garantit un fonctionnement durable, durable et très fiable à tout moment. De plus, un filtre à eau facile à nettoyer protège de manière fiable le pompe contre la contamination. Complété par un équipement standard complet comprenant un pistolet, une lance, un tuyau haute pression de 10 mètres et une buse de puissance – chacun avec des attaches rapides innovantes EASY!Lock pour une manipulation confortable et rapide – le HD 10/21-4 S Classic est le choix idéal pour les conditions de travail difficiles.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 720 x 522 x 418 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 8kW
- pression utile : 50 − 210 bars.
- Taille de buse : 050
- débit : 500 – 1000 l/h
- poids (avec accessoires): 50,2 kg
- poids avec emballage : 55,9 kg
- Ø de vissage Pression : 270 bars
- Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Arrivée d'eau : 1 ?
- Température d'alimentation : 60°C
Avantage(s):
Grande flexibilité:- La vaste gamme d'accessoires permet des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques dans de nombreux domaines
Concept de machine clairement agencé:- Le niveau et la qualité de l'huile peuvent être facilement lus à l'aide du voyant et de la jauge
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air:- Les composants de qualité éprouvée de Kärcher garantissent une longue durée de vie
Construction robuste et stationnaire:- Un cadre tubulaire robuste en acier protège l'appareil contre les dommages
Fonctionnement intuitif et entretien facile:- Le filtre à eau intégré peut être retiré et nettoyé sans outils.
- Facilité d'accès pour un Service facile et un entretien facile
- La pression et le volume d'eau peuvent être réglés directement sur le pompe
Caractéristique principale:- Moteur à 4 pôles refroidi par air et par eau, à régime lent
Accessoires classiques avec connecteurs EASY!Lock:- Montage et démontage rapides, ainsi que changement facile des accessoires
- Installation, fonctionnement et entretien faciles de l'appareil
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec manchons en céramique:- Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
- Rangement intégré pour accessoires.
- Le châssis tubulaire robuste en acier protège tous les composants
- Accessoires riches pour une large gamme d'applications
- Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
- Pour des performances élevées et des coûts de maintenance réduits
- Grand filtre à eau pour protéger le pompe
- Pour une longue durée de vie, fiabilité
- Haute performance avec un haut rendement
- Accessoires robustes et durables
- Effort d'installation minimal
- Pompe de vilebrequin robuste
- Facile à utiliser
- Utilisation aisée.
Contenu:
Pompe de vilebrequin avec piston en céramique ; moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; coupure de pression ; filtre à eau intégré ; regard de niveau d'huile ; entrée d'eau en laiton