Description:
Le nettoyeur haute pression à eau froide classique HD 17/15-4 S a été conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles et impressionne par sa puissance. Il marque avec sa construction solide et un cadre en acier robuste. La conception est simple, intuitive et permet une application rapide et simple. Toutes les pièces importantes sont facilement et rapidement accessibles. Le nettoyeur haute pression de la classe super est équipé du pistolet haute pression classique pour les appareils de la série HD Classic. Il dispose également de la fixation à dégagement rapide EASY!Lock de haute qualité. Cela permet une installation et un démontage 5 fois plus rapides. Cela permet d'économiser du temps et des nerfs. Un filtre à eau intégré protège de manière fiable la pompe haute pression des particules de saleté et de la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie. Une pompe à vilebrequin robuste et des matériaux robustes forment le cœur de la rondelle haute pression : avec une culasse en laiton et des pistons avec des manchons en céramique. La pression peut être réglée sur le pompe selon les besoins. Le moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air assure un fonctionnement durable et durable.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 720 x 637 x 1060 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 9kW
- pression utile : 60 − 150 bars.
- débit : 1000 – 1700 l/h
- poids (avec accessoires): 73 kg
- poids avec emballage : 79,6 kg
- Ø de vissage Pression : 210 / 21 bar / MPa
- Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Arrivée d'eau : 1 ?
- Température d'alimentation : 60°C
Avantage(s):
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air:- Combine un refroidissement par eau efficace et un refroidissement par air robuste pour un capacité de refroidissement maximum même à des températures ambiantes ou de l'eau fluctuantes
Concept de machine clairement agencé:- Le niveau et la qualité de l'huile peuvent être facilement lus à l'aide du voyant et de la jauge.
- Le filtre à eau intégré peut être retiré et nettoyé sans outils.
- La pression et le volume d'eau peuvent être réglés directement sur le pompe
Châssis en acier robuste avec de grandes roues pour une mobilité maximale:- Protège la machine même dans des conditions environnementales défavorables
Accessoires classiques avec connecteurs EASY!Lock:- Montage et démontage rapides, ainsi que changement facile des accessoires
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec manchons en céramique:- Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
- Rangement intégré pour accessoires
- Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
Caractéristique principale:- Pompe à vilebrequin robuste avec piston en céramique
- Facile et pratique à transporter
- Design compact pour une mobilité maximale
- Haute performance avec un haut rendement
- Accessoires robustes et durables.
- Simple et intuitif à utiliser
- Excellent effet flottant
- Cadre tubulaire en acier
Contenu:
Pompe de vilebrequin avec piston en céramique ; moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; coupure de pression ; filtre à eau intégré ; regard de niveau d'huile ; entrée d'eau en laiton