Nettoyeur haute pression HD 13/35-4 cage

Réf.: 1.367-154.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.367-154.0
EAN / GTIN 4039784730984
Réf. fabricant 1.367-154.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Avec jusqu'à 350 bar de pression utile, cet appareil élimine également la saleté tenace. La conception robuste de la cage le rend particulièrement stable : Il peut être chargé avec la grue - les composants sont également complètement protégés. De nombreux autres avantages font de cet appareil le premier choix pour un usage professionnel. Pratique et pratique : Grâce au support de lance et au crochet de tuyau intégré, les accessoires sont toujours prêts sur l'appareil. Le compteur horaire indique les durées de fonctionnement exactes du pompe. Hébergement sécurisé : Les accessoires et outils sont rangés dans un compartiment protégé. Facile à transporter : Grâce au principe du chariot à sac, les appareils peuvent être transportés plus facilement que les appareils à quatre roues - en particulier sur des terrains accidentés tels que les chantiers de construction. Fiabilité et sécurité : la pompe à vilebrequin haute performance Kärcher fournit la pression nécessaire. Un système optionnel de protection contre les faibles niveaux d'eau protège à la fois les utilisateurs et le pompe.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 930 x 800 x 920 mm
  • pression utile : 100 – maxi 350 / 10 – maxi 35 bar / MPa
  • débit : 500 – 1300 l/h
  • poids (avec accessoires): 195 kg
  • poids sans accessoires : 160 kg
  • Carburant : Électriques
  • Puissance du moteur : 15kW
  • Type de pompe : Pompe de vilebrequin Kärcher haute performance
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Température d'alimentation : max. 60 °C.

Avantage(s):

Pompe de vilebrequin hautes performances :
  • Fiable et durable : La pompe à vilebrequin haute performance Kärcher assure une pression optimale.
Hébergement sécurisé :
  • Les accessoires et outils sont rangés dans un compartiment protégé. Donc tout est toujours rangé.
Caractéristique clé :
  • Pistolet industriel robuste
  • Protection contre les faibles niveaux d'eau (en option)

Contenu:

Flexible haute pression : 10 / usage intensif ; soupape de sécurité ; compteur horaire

Livraison:

Tuyau de jet en acier inoxydable 700 mm ; buse à jet plat ; pistolet de pulvérisation industriel

Téléchargements et documents

Produits adaptés