Aspirateur à sec sur batterie T 15/1 Bp ADV HEPA

Réf.: 1.355-351.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.355-351.0
EAN / GTIN 4054278994857
Réf. fabricant 1.355-351.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L’aspirateur à sec sans fil T 15/1 Bp Adv HEPA, robuste et résistant au basculement, marque des points grâce à ses excellentes performances d’aspiration, sa durabilité et son excellent rapport qualité-prix. Grâce à son filtre HEPA 14, il répond aux normes de sécurité les plus élevées, même dans les zones sensibles en matière d’hygiène, et les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V) garantissent d’excellents résultats de nettoyage. Avec seulement 57 dB(A), l’aspirateur est relativement silencieux, ce qui permet de l’utiliser dans des endroits sensibles au bruit. Grâce à sa production à 45% à partir de matières recyclées*, les ressources sont préservées. Le T 15/1 Bp Adv HEPA a un volume de cuve de 15 litres, il est compact et maniable. Il permet un transport ergonomique, près du corps, et est équipé d’une poignée de transport avec fonction de pliage. Le suceur pour joints et le suceur pour meubles rembourrés fournis peuvent être rangés directement sur l’aspirateur, à portée de main. Le volume de livraison comprend de nombreux accessoires: Flexible d’aspiration, coude antistatique, tube d’aspiration télescopique léger et réglable (aluminium), suceur de sol commutable, suceur pour parquet, filtre HEPA-14. La batterie et le chargeur rapide sont à commander séparément.

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L × l × H): 440 x 250 x 400 mm
  • Temps de charge de la batterie avec chargeur rapide 80 % / 100: 58 / 81 min
  • Plate-forme de batterie: Plate-forme de batterie 36 V
  • Contenu du réservoir: 15 l
  • Matériau du récipient: plastique
  • Unité de commande: PCE
  • Mode eco!efficiency: Durable grâce à la réduction des besoins en énergie.
  • Mode eco!efficiency: Réduit le volume et la pollution sonore.
  • Mode eco!efficiency: Prolonge la durée de vie de la batterie.
  • Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.: Transport ergonomique: Peut être porté près du corps.
  • Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.: Coude ergonomique et poignée de transport confortable.
  • Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.: Peu encombrant et intelligent: Rangement rapide et facile.
  • Couleur: anthracite
  • Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).: Idéal pour les travaux dans des zones sensibles au bruit.
  • Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).: Réduction des nuisances sonores, même la nuit.
  • Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).: Réduit les risques tels que le stress ou les lésions auditives.
  • Faible poids: Transport sans effort, même d’une seule main.
  • Faible poids: Facile à porter sur les talons et les marches d’escalier.
  • Filtre HEPA 14 très efficace.: Pour les normes de sécurité les plus élevées dans les lieux sensibles à l’hygiène.
  • Filtre HEPA 14 très efficace.: Haut degré de filtration et de séparation.: 99,995 %.
  • Rangement intégré des accessoires: La tête de l’appareil offre un espace de rangement pour le suceur à fentes et le suceur pour meubles rembourrés.
  • Rangement intégré des accessoires: Les accessoires sont rangés de manière peu encombrante et toujours à portée de main.
  • Rangement intégré des accessoires: Transport sûr et confortable de l’appareil et des accessoires.
  • Courant de charge: 6A
  • Durée de fonctionnement par charge de batterie: Mode eco!efficiency: max. 62 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 30 (7,5 Ah) / Mode eco!efficiency: max. 51 (6,0 Ah) / Mode Power: max. 24 (6,0 Ah) min
  • Puissance par charge de batterie: env. 150 (7,5 Ah) m².
  • Débit d’air: 40 l/s
  • Durable et robuste: 45 % de matériaux recyclés: fabrication: Utilisation réduite de matières premières et d’énergie.
  • Durable et robuste: 45 % de matériaux recyclés: Émissions de CO ? réduites grâce à la production à partir de matériaux recyclés.
  • Puissance nominale: 500W
  • Raccordement au secteur Chargeur: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Niveau de pression acoustique: 57 dB(A)
  • Nombreux accessoires: Suceur sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur pour meubles rembourrés.
  • Nombreux accessoires: Panier filtrant et sac filtrant en non-tissé de haute qualité.
  • Nombreux accessoires: Tube d’aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium.
  • Vide: 223 / 22 mbar / kPa
  • Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Compatible: toutes les batteries 36 V Battery Power+/Power de Kärcher.
  • Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Affichage pratique de l’autonomie restante directement sur la batterie.
  • Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Changement rapide et facile de la puissante batterie.

Avantage(s):

  • Durable et robuste: 45 % de matériaux recyclés
  • Filtre HEPA 14 très efficace.
  • Mode eco!efficiency
  • Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.
  • Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).
  • Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.
  • Concept d’utilisation convivial
  • Faible poids
  • Nombreux accessoires
  • Rangement intégré des accessoires

Utilisation:

  • 2 grands boutons: Interrupteur marche/arrêt et mode eco!efficiency.
  • Utilisation rapide et facile au pied ou à la main.
  • Position de rangement pratique pour un rangement ordonné.
  • Idéal pour une utilisation dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments.
  • Sols durs
  • Moquettes

Livraison:

Panier-filtre permanent en non-tissé