Description:
Notre aspirateur à sec sans fil compact T 15/1 Bp Adv, avec un volume de cuve de 15 litres, se distingue par sa longévité, ses nombreux accessoires et son rapport qualité-prix de premier ordre. Sa longévité et sa robustesse se reflètent également dans le châssis, le boîtier, le pare-chocs et les grandes roues. L’aspirateur marque des points avec les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V), qui permettent d’obtenir d’excellents résultats de nettoyage. Avec seulement 57 dB(A), il est si silencieux qu’il peut être utilisé à tout moment dans des zones sensibles au bruit. Comme il est composé à 45% de matériaux recyclés*, les ressources sont préservées dès le départ. Le T 15/1 Bp Adv dispose d’une poignée de transport avec fonction de pliage qui permet un transport ergonomique, il est maniable et ne bascule pas. La livraison comprend un suceur pour fentes et un suceur pour meubles rembourrés, qui peuvent toujours être rangés à portée de main sur l’aspirateur. En outre, de nombreux accessoires: Flexible d’aspiration, coude antistatique, tube d’aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (aluminium), suceur de sol commutable et suceur pour parquet. Veuillez noter que la batterie et le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Caractéristique(s):
- Dimensions (L × l × H): 430 x 255 x 405 mm
- Temps de charge de la batterie avec chargeur rapide 80 % / 100: 58 / 81 min
- Plate-forme de batterie: Plate-forme de batterie 36 V
- Contenu du réservoir: 15 l
- Matériau du récipient: plastique
- Unité de commande: PCE
- Mode eco!efficiency: Durable grâce à la réduction des besoins en énergie.
- Mode eco!efficiency: Réduit le volume et la pollution sonore.
- Mode eco!efficiency: Prolonge la durée de vie de la batterie.
- Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.: Transport ergonomique: Peut être porté près du corps.
- Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.: Coude ergonomique et poignée de transport confortable.
- Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.: Peu encombrant et intelligent: Rangement rapide et facile.
- Couleur: anthracite
- Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).: Idéal pour les travaux dans des zones sensibles au bruit.
- Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).: Réduction des nuisances sonores, même la nuit.
- Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).: Réduit les risques tels que le stress ou les lésions auditives.
- Faible poids: Transport sans effort, même d’une seule main.
- Faible poids: Facile à porter sur les talons et les marches d’escalier.
- Rangement intégré des accessoires: La tête de l’appareil offre un espace de rangement pour le suceur à fentes et le suceur pour meubles rembourrés.
- Rangement intégré des accessoires: Les accessoires sont rangés de manière peu encombrante et toujours à portée de main.
- Rangement intégré des accessoires: Transport sûr et confortable de l’appareil et des accessoires.
- Courant de charge: 6A
- Durée de fonctionnement par charge de batterie: Mode eco!efficiency: max. 62 (7,5 Ah) / Mode Power: max. 30 (7,5 Ah) / Mode eco!efficiency: max. 51 (6,0 Ah) / Mode Power: max. 24 (6,0 Ah) min
- Puissance par charge de batterie: env. 150 (7,5 Ah) m².
- Débit d’air: 40 l/s
- Durable et robuste: 45 % de matériaux recyclés: fabrication: Utilisation réduite de matières premières et d’énergie.
- Durable et robuste: 45 % de matériaux recyclés: Émissions de CO ? réduites grâce à la production à partir de matériaux recyclés.
- Puissance nominale: 500W
- Raccordement au secteur Chargeur: 100 240 / 50 60 V / Hz
- Panier-filtre principal permanent: Durable, robuste et durable.
- Panier-filtre principal permanent: Fabriqué en non-tissé renforcé.
- Panier-filtre principal permanent: Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
- Niveau de pression acoustique: 57 dB(A)
- Nombreux accessoires: Suceur sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur pour meubles rembourrés.
- Nombreux accessoires: Panier filtrant et sac filtrant en non-tissé de haute qualité.
- Nombreux accessoires: Tube d’aspiration télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium.
- Vide: 223 / 22 mbar / kPa
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Compatible: toutes les batteries 36 V Battery Power+/Power de Kärcher.
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Affichage pratique de l’autonomie restante directement sur la batterie.
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.: Changement rapide et facile de la puissante batterie.
Avantage(s):
- Durable et robuste: 45 % de matériaux recyclés
- Mode eco!efficiency
- Design ergonomique, compact et facile d’utilisation.
- Faible bruit de travail de seulement 57 dB(A).
- Faible poids
- Flexibilité totale au sein de la plateforme 36 volts de Kärcher.
- Concept d’utilisation convivial
- Nombreux accessoires
- Panier-filtre principal permanent
- Rangement intégré des accessoires
Utilisation:
- 2 grands boutons: Interrupteur marche/arrêt et mode eco!efficiency.
- Utilisation rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de rangement pratique pour un rangement ordonné.
- Idéal pour une utilisation dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments.
- Sols durs
- Moquettes
Livraison:
Panier-filtre permanent en non-tissé