Description:
Avec une résistance à l'eau chaude de 85 °C et des valeurs de performance élevées, notre nettoyeur haute pression non chauffé HD 10/15-4 cage Food impressionne lorsqu'il est utilisé dans le secteur alimentaire commercial. Son cadre durable est en acier inoxydable, le tuyau haute pression et les roues sont en matériau sans dessin. Ses parties porteuses d'eau sont de qualité alimentaire partout. Que ce soit dans les cuisines, les entrepôts frigorifiques ou les entrepôts: L'appareil est conforme sans effort à toutes les réglementations d'hygiène strictes. En plus de cela, il brille avec une technologie innovante. Le pistolet innovant EASY!FORCE-HD utilise la force de recul du jet haute pression, réduisant ainsi la force de maintien pour l'utilisateur à zéro et permettant un travail long et sans fatigue. Avec les nouvelles fixations à dégagement rapide EASY!Lock brevetées, le processus de montage et de démontage est facile : comparé aux connexions à vis classiques, 5 fois plus rapide, mais par conséquent tout aussi durable et robuste.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 650 x 521 x 1100 mm
- Capacité de connexion : 6,4kW
- pression utile : 20 – 145 / 2 – 14,5 bar / MPa
- débit : 440 – 990 l/h
- poids (avec accessoires): 78,4 kg
- poids avec emballage : 86,8 kg
- Ø de vissage Pression : 175 / 17,5 bar / MPa
- Type actuel : 3 / 400 / 50
- Température d'alimentation : max. 85 °C.
Avantage(s):
Pour les exigences d'hygiène les plus élevées:- Conception en acier inoxydable.
Nettoyage particulièrement efficace :- Température d'entrée jusqu'à 85 °C au moyen d'une pompe de pré-pression.
Exigences en matière d'hygiène :- Sans dessin et facile à manœuvrer.
Gagnez du temps et de l'énergie : Pistolet haute pression EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock:- Travaillez enfin sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force.
Caractéristique clé :- Tuyau HD résistant à la graisse animale
pour les exigences d'hygiène les plus élevées :- Toutes les pièces transportant l'eau sont en laiton spécial adapté à une utilisation alimentaire.
- Approuvé pour le détergent chloré RM 734.
- Tubulure HD de qualité alimentaire non colorante.
- Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé.
- Tube HD résistant à la graisse animale
- 2 réservoirs de détergent avec fonction rinçage
Contenu:
Structure à châssis tubulaire fermé avec support intégré pour le chargement par grue ; fonction de l'agent nettoyant : 5 l ; coupure de pression
Livraison:
Tuyau de jet en acier inoxydable 1050 mm ; pistolet de pulvérisation manuel EASY!FORCE FOOD ; tuyau HD 10 m / version alimentaire / DN 8, 400 bar ; buse de puissance ; servo-commande