Description:
Le chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ W TP de grande qualité impressionne par sa construction fermée avec une grande plaque de base. Cela offre de l'espace pour les composants importants pour un nettoyage économique, comme la méthode du seau avec presse universelle (1 seau pour Fresh et eau sale). Sans seau, la plaque peut être repliée pour gagner de la place. Le module d'élimination des déchets intégré accepte des sacs à déchets de différentes tailles et peut être ouvert à l'aide d'une pédale. Les ustensiles de nettoyage peuvent être rangés dans 4 seaux de 6 litres et séparés par zone. Un tiroir amovible de 16 litres verrouillable individuellement offre un espace de rangement étendu. Les connecteurs FlexoLink fournis permettent l'intégration efficace d'équipements supplémentaires et peuvent être fixés de manière variable à l'extérieur du FlexoMate. FlexoLink XL est utilisé pour attacher une enseigne ou le WVP 10 Adv. Des freins puissants sur 2 roues assurent une position stable à tout moment, même sur les surfaces en pente. Le FlexoGrip ergonomique réduit le stress sur les bras et les épaules. Les portes à ouverture par poussée peuvent être réglées pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1831 x 650 x 1062 mm
- Dimensions, emballé : 1134 x 584 x 623 mm
- poids sans accessoires : 46 kg
- Gamme : STANDARD
- Conditionnement
à respecter: 1 pièces - Poids de l'emballage : 51,6 kg
Contenu:
Élimination des déchets