Description:
Le grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ W avec système à double seau et presse universelle est idéal pour un nettoyage économique. Le module d'élimination facilement accessible est réglable en hauteur et peut contenir des sacs à déchets de différentes tailles. La plaque de support de sac poubelle peut être facilement retirée et le support de sac poubelle plié pour économiser de l'espace dans la salle de stockage. À l'aide de 4 seaux généreux de 6 litres, l'équipement supplémentaire peut être stocké et trié séparément selon les zones codées par couleur. Un tiroir amovible supplémentaire de 16 litres peut être fixé individuellement et convient pour transporter facilement des ustensiles de nettoyage. Les connexions toolflex fournies permettent l'intégration compacte de systèmes de balais à franges, de pinces et d'autres équipements. Un crochet est utilisé pour attacher un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. TOOLFLEX et les crochets peuvent être fixés de manière variable à l'extérieur du FlexoMate. Des freins puissants sur 2 roues permettent de garer le chariot même sur un sol en pente. Les portes et les parois latérales peuvent être personnalisées avec des autocollants et les portes à pousser pour ouvrir peuvent être ajustées spécifiquement pour les droitiers et les gauchers.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1518 x 650 x 1021 mm
- Dimensions, emballé : 1134 x 584 x 513 mm
- poids sans accessoires : 35 kg
- Gamme : STANDARD
- Conditionnement
à respecter: 1 pièces - Poids de l'emballage : 41,2 kg
Contenu:
Élimination des déchets