FM Expert 100/ W.

Réf.: 1.321-004.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.321-004.0
EAN / GTIN 4054278817972
Réf. fabricant 1.321-004.0
Article hors catalogue L00950 235651
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le FM Expert 100/ W est un grand chariot de nettoyage ouvert pour une utilisation efficace dans les tâches de nettoyage complètes. Il dispose d'un système de double seau variable avec une presse universelle. Si les seaux et la presse à balai sont retirés, une machine peut être intégrée à la place. Le module d'élimination est réglable en hauteur et convient aux sacs à déchets de différentes tailles. Les ustensiles de nettoyage peuvent être stockés dans 4 seaux de 6 litres, qui peuvent être séparés en différentes zones. De plus, un tiroir de 16 litres verrouillable individuellement et escamotable offre beaucoup d'espace de rangement pour transporter d'autres équipements. Les connexions toolflex fournies permettent l'intégration compacte de systèmes de balais à franges, de pinces et d'autres équipements. Un crochet est utilisé pour attacher un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. TOOLFLEX et les crochets peuvent être fixés de manière variable à l'extérieur du FlexoMate.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1518 x 653 x 1020 mm
  • Dimensions, emballé : 1134 x 584 x 438 mm
  • poids sans accessoires : 28,5 kg
  • Gamme : STANDARD
  • Conditionnement
    à respecter: 1 pièces
  • Poids de l'emballage : 34 kg

Contenu:

Élimination des déchets

Téléchargements et documents

Produits adaptés