Description:
Le nettoyage avec le BR 47/35 ESC est très pratique lorsque l'escalier roulant ou le trottoir roulant est en marche. La machine est placée au bas de l'escalier roulant. Les buses pulvérisent une solution détergente sur les brosses de nettoyage qui nettoient les profils de passerelle mobile ou d'escalier roulant. Dans la même opération, la flotte de terre est aspirée. Des brosses spéciales absorbent l'eau et la transportent vers les fentes d'aspiration. La forme de la tête de brosse et le moteur de brosse installés au milieu permettent de travailler près des bords des deux côtés avec deux rouleaux de brosse. Cela garantit un nettoyage parfait de l'escalier mécanique jusqu'aux rainures de profil les plus extérieures. Une glissière de centrage située au milieu de la tête de brosse garantit un guidage sûr de la machine. Le BR 47/ 35 ESC convient aux escaliers mécaniques et aux trottoirs roulants de nombreux fabricants différents. Le réglage des différents escaliers mécaniques est effectué en remplaçant les quatre ensembles de peigne de guidage différents, qui s'engagent dans le profil de la surface de l'escalier mécanique et scellent pendant l'extraction.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1129 x 480 x 1031 mm
- Type de lecteur : Fonctionnement sur secteur
- Largeur de travail des brosses : 470 mm
- Vitesse de la brosse : 870 à 1090 tr/min
- niveau de pression acoustique : 75 dB(A)
- Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Réservoir frais/eau sale : 35 / 35 l.
- Consommation d'eau : max. 1 l/min.
Avantage(s):
Turbine d'aspiration puissante:- Pour des performances d'aspiration exceptionnellement bonnes. En conjonction avec 4 tuyaux d'aspiration droits et les peignes correspondants, l'eau appliquée est aspirée de manière fiable
Performances d'aspiration exceptionnelles:- Grâce aux 2 turbines d'aspiration très puissantes combinées à 4 tuyaux d'aspiration droits et aux peignes correspondants, l'eau appliquée est aspirée de manière fiable
Adapté à l'escalator:- Différents peignes sont disponibles pour différents types d'escaliers mécaniques. L'humidité est ainsi extraite de manière optimale de l'escalier roulant
Tête de brosse courte:- Pour utilisation universelle. Cela signifie que les escaliers mécaniques peuvent également être nettoyés, qui montent après seulement 1,5 marches
Changement de brosse et de peigne sans outils:- Lorsque les réservoirs sont vides, les brosses et les peignes peuvent être facilement changés sans outils supplémentaires
- Les peignes qui atteignent les rainures des escaliers mécaniques fournissent le dépression nécessaire
- Empêche l'eau de couler dans l'arbre de machine de l'escalier roulant
Haute qualité:- Des composants de haute qualité réduisent au minimum la maintenance
Caractéristique principale:- Nettoie les escaliers roulants et les trottoirs roulants pendant le fonctionnement
- Equipé d'une brosse de lavage standard et d'une brosse de ramassage
- L'eau est extraite de manière fiable
Facile à tenir debout à l'arrière de l'appareil pendant le fonctionnement:- Pour une utilisation facile
La brossette est abaissée sur l'escalier roulant:Aucune vibration:
Contenu:
Moteur d'aspiration : 800
Livraison:
Brosses de ramassage ; fonctionnement sur secteur ; brosses de nettoyage