Description:
Avec une largeur de travail de 43 centimètres et une large gamme d'applications, notre nouvelle machine monodisque orbital BDS 43 / Orbital C Spray est prédestinée au domaine du nettoyage de bâtiments. L'appareil combine des mouvements orbitaux et rotatifs pour créer une vibration constante, augmentant ainsi l'efficacité du nettoyage au maximum. À cet effet, la machine est spécialement équipée pour le nettoyage des tapis avec des buses de pulvérisation, qui distribuent exactement la quantité requise de solution de nettoyage sur de grandes surfaces et, en plus d'excellents résultats de nettoyage, permettent également des temps de séchage courts. Effet d'accompagnement du mouvement orbital: La machine robuste est particulièrement silencieuse et stable, ce qui garantit un haut degré de convivialité et un travail sans fatigue – que ce soit pendant le lavage, le décorage, le polissage ou la cristallisation.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 430 x 520 x 1070 mm
- Type de lecteur : Fonctionnement sur secteur
- Largeur de travail des brosses : 430 mm
- Hauteur de travail : 100 mm
- Pression de contact de la brosse : 38 – 55 kg
- Vitesse de la brosse : 60 tr/min
- poids (avec accessoires): 54,5 kg
- Oscillations : 1500 O/min.
- niveau de pression acoustique : 59 dB(A)
- Type actuel : 220 – 240 / 50 V / Hz
- Réservoir d'eau douce : 12 l
Avantage(s):
Mouvement roto-orbital:- Excellents résultats de lavage avec jusqu'à 50 % de réduction du temps de nettoyage
Mode de poignée inversée:- Haute efficacité de nettoyage même dans des conditions difficiles
Buses de pulvérisation intégrées et réglables:- Pour un débit d'eau exact et une performance de surface élevée.
- Très bon résultat de nettoyage et temps de séchage courts
- Travail facile même dans les espaces confinés
- Excellents résultats de nettoyage sur tous les types de sols
- Augmente la pression de la brosse de 38 à 55 kilogrammes
tête inclinable à 90°:- Permet un changement facile et rapide du pad.
- Augmente le confort, évite les tampons mouillés sur les sols
Moteur puissant:- Puissant dans une large gamme d'applications
- Réduction des coûts de nettoyage et de formation
- modèle très robuste et durable
Intuitif et facile à utiliser:- Aide à éviter un fonctionnement incorrect
- Faibles coûts d'exploitation et d'entretien
- Pratique et facile à utiliser.
- Très bon équilibre et bon fonctionnement
Caractéristique principale:- Puissant et polyvalent
- Robuste et fiable
- Utilisation aisée
Contenu:
Fonctionnement sur secteur
Livraison:
Réservoir 12 l ; plaque d'entraînement