Machine à disque unique BDS 43/150 C Classic

Réf.: 1.291-243.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.291-243.0
EAN / GTIN 4054278276731
Réf. fabricant 1.291-243.0
Article hors catalogue L00950 178663
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre machine à disque unique très robuste BDS 43/150 C Classic impressionne par un excellent rapport qualité-prix et une énorme polyvalence pour un nettoyage minutieux des sols. Avec son puissant moteur de 1500 watts, il convient aux sols durs et élastiques et aux revêtements textiles ainsi qu'au ponçage des parquets usagés. Sa largeur de travail de 430 millimètres est idéale pour la plupart des applications de nettoyage de bâtiments, tandis que le réducteur à planètes sans entretien fait de pignons métalliques durables garantit une longue durée de vie et des coûts d'usure et d'entretien nettement inférieurs par rapport à une transmission par courroie. Au fait, une plaque d'entraînement de pod est déjà incluse dans le équipement standard.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 940 x 430 x 1105 mm
  • Type de lecteur : Fonctionnement sur secteur
  • Largeur de travail des brosses : 430 mm
  • Hauteur de travail : 90 mm
  • Pression de contact de la brosse : 43 kg
  • Vitesse de la brosse : 150 tr/min
  • poids (avec accessoires): 44,2 kg
  • niveau de pression acoustique : 66 dB(A)
  • Type actuel : 220 – 240 / 50 V / Hz

Avantage(s):

Moteur puissant :
  • modèle très robuste et durable.
  • Puissant dans une large gamme d'applications.
réducteur à planètes robuste :
  • Fabriqué à partir de pignons métalliques durables. Moins d'usure et de coûts d'entretien par rapport à une transmission par courroie.
  • couple de rotation plus élevé par rapport aux entraînements par courroie conventionnels.
Fonctionnement facile :
  • Pratique et facile à utiliser.
Prise auxiliaire :
  • Pour le raccord d'une unité d'extraction qui réduit la génération de poussière.
  • Faibles coûts d'exploitation et d'entretien.
  • Silencieux, durable et sans entretien.
  • Très bon équilibre et bon fonctionnement.
  • Améliore les performances de nettoyage.

Contenu:

Fonctionnement sur secteur ; réservoir en option : 10

Livraison:

Plaque d'entraînement

Téléchargements et documents

Produits adaptés