Description:
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S plus est idéal pour un travail ergonomique et convivial. Avec l'aide du pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il peut être utilisé confortablement sans force de maintien. La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet. La réduction de pression permet une réaction rapide aux surfaces sensibles, sans changer de buse. De plus, la buse du rotor Vibrasoft réduit considérablement les vibrations sur la lance de pulvérisation. Des systèmes d'assistance et un affichage d'état LED facilitent son utilisation. Les matériaux sélectionnés garantissent la plus haute qualité à l'intérieur de l'appareil de grande classe. Une pompe à plateau oscillant robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton fonctionne aux côtés d'un moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air. Les châssis porteurs intégrés en aluminium forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour une conception compacte et mobile, le groupe moto-pompe est installé verticalement selon le concept Uprightconcept. La machine est complétée par des options supplémentaires pour ranger les accessoires sous la forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 607 x 518 x 1063 mm
- Câble de connexion : 5 m
- Capacité de connexion : 8,8kW
- pression utile : 80 − 250 bars.
- Taille de buse : 047
- débit : 500 – 1000 l/h
- poids (avec accessoires): 70,3 kg
- poids avec emballage : 79,4 kg
- Ø de vissage Pression : 280 / 2,8 bar / MPa
- Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Arrivée d'eau : 1 ?
- Température d'alimentation : 60°C
Avantage(s):
Accessoires complets avec EASY!Lock:- La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet
Un concept de service sophistiqué permet un déploiement rapide directement sur site:- Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis.
- Concept de composant modulaire composé de pompe, moteur et armoire de commande
Vaste gamme d'accessoires et de kits de fixation:- Crochets réglables, par exemple AS 2. Porte-lance ou pour câbles électriques
Coupe-poussière ergonomique Vibrasoft:- Permet d'économiser de l'énergie et de travailler plus longtemps avec la buse du rotor
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue sans forces de maintien
Concept de conception verticale compacte grâce à la construction debout avec moteur et unité de pompe installés verticalement:- La stabilité maximale garantit une position sûre de l'appareil
Caractéristique principale:- Pression d'impact maximale contre la saleté tenace
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air, pompe robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton:- Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
- Encombrement réduit et encombrement réduit
- Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
Systèmes d'assistance et affichage d'état LED:- ELECTRONIQUE INTEGREE pour la surveillance des appareils
- Facile à manœuvrer et transporter
- Arrêt en cas de fuite ou de panne de phase
- Réduit le volume et les niveaux sonores.
- Réduit les vibrations jusqu'à 30 %
- Arrêt en cas de surtension/sous-tension
- Rangement pour flexible haute pression
- Haute performance avec un haut rendement
- lance rotative en acier inoxydable de 1050 mm
- Design compact
- Voyant LED d'état de fonctionnement
- Tête de pompe pivotante
- Poche kangourou.
Contenu:
moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; filtre à eau intégré ; entrée d'eau en laiton ; pompe axial à 3 pistons : avec piston en acier inoxydable ; regard de niveau d'huile ; coupure de pression
Livraison:
Pistolet de pulvérisation manuel avec insert souple ; tuyau HD 10 m / qualité premium / DN 8, 315 bar ; lance de pulvérisation 1050 mm ; buse électrique ; lance de pulvérisation ; lance de pulvérisation haute pression ; servocommande ; pistolet de pulvérisation manuel EASY!FORCE ADVANCED