Nettoyeur haute pression HD 9/20-4 S plus

Réf.: 1.286-959.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.286-959.0
EAN / GTIN 4054278915494
Réf. fabricant 1.286-959.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S plus est idéal pour les travaux ergonomiques et économes en énergie. Grâce au pistolet Kärcher EASY!Force Advanced, il peut être utilisé confortablement sans force de maintien. La servocommande régulateurs permet la régulation de la pression et du volume d'eau. La buse du rotor Vibrasoft réduit les vibrations sur la lance de pulvérisation jusqu'à 30 %. Des matériaux sélectionnés et la plus haute qualité caractérisent le HD 9/20-4 S plus. Une pompe à plateau oscillant robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton fonctionne aux côtés d'un moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air. Les châssis porteurs intégrés en aluminium forment un châssis léger et robuste avec possibilité de chargement par grue. Pour une mobilité maximale et un design compact, le groupe moto-pompe est installé verticalement selon le concept Uprightconcept. La machine est complétée par des options supplémentaires pour ranger les accessoires sous la forme d'une poche kangourou et de crochets réglables.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 607 x 518 x 1063 mm
  • Câble de connexion : 5 m
  • Capacité de connexion : 7kW
  • pression utile : 50 − 200 bars.
  • Taille de buse : 047
  • débit : 500 – 900 l/h
  • poids (avec accessoires): 62,9 kg
  • poids avec emballage : 72 kg
  • Ø de vissage Pression : 250 bars
  • Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Arrivée d'eau : 1 ?
  • Température d'alimentation : 60°C

Avantage(s):

Accessoires complets avec EASY!Lock:
  • La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet
Un concept de service sophistiqué permet un déploiement rapide directement sur site:
  • Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis.
  • Concept de composant modulaire composé de pompe, moteur et armoire de commande
Vaste gamme d'accessoires et de kits de fixation:
  • Crochets réglables, par exemple AS 2. Porte-lance ou pour câbles électriques
Coupe-poussière ergonomique Vibrasoft:
  • Permet d'économiser de l'énergie et de travailler plus longtemps avec la buse du rotor
  • EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue sans forces de maintien
Concept de conception verticale compacte grâce à la construction debout avec moteur et unité de pompe installés verticalement:
  • La stabilité maximale garantit une position sûre de l'appareil
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air, pompe robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton:
  • Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
  • Encombrement réduit et encombrement réduit
  • Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
  • Facile à manœuvrer et transporter
  • Réduit le volume et les niveaux sonores.
  • Réduit les vibrations jusqu'à 30 %
  • Rangement pour flexible haute pression
  • Haute performance avec un haut rendement
  • lance rotative en acier inoxydable de 1050 mm
Caractéristique principale:
  • Design compact
  • Moteur refroidi par air/eau
  • Tête de pompe pivotante
  • Poche kangourou.

Contenu:

pompe axial à 3 pistons : avec piston en acier inoxydable ; filtre à eau intégré ; moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; coupure de pression ; regard de niveau d'huile ; entrée d'eau en laiton

Livraison:

Pistolet de pulvérisation manuel avec insert souple ; tuyau HD 10 m / qualité premium / DN 8, 315 bar ; buse de puissance ; servo-commande ; buse de pulvérisation 1050 mm ; blaster de saleté ; pistolet de pulvérisation manuel EASY!FORCE ADVANCED ; tuyau de pulvérisation haute pression

Téléchargements et documents

Produits adaptés