Nettoyeur haute pression HD 13/18-4 SXA plus

Réf.: 1.286-957.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.286-957.0
EAN / GTIN 4054278904320
Réf. fabricant 1.286-957.0
Article hors catalogue L00950 235643
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 13/18-4 SXA plus est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité et d'ergonomie. Le pistolet haute pression EASY!Force Advanced réduit la force de maintien à zéro. La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet. Cela signifie que la réduction de pression peut être utilisée pour réagir aux surfaces sensibles – sans changer les buses ou les ajuster sur l’appareil. La buse du rotor Vibrasoft amortit le bruit et les vibrations. Les systèmes d'assistance et les indicateurs d'état LED fournissent l'orientation. L'appareil de super-classe impressionne par une excellente finition et les meilleurs matériaux. Le Kern est équipé d'une pompe à plateau oscillant robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton. Le moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air est durable et puissant. Les supports de châssis aluminium intégrés forment un châssis léger, adapté au chargement par grue. La conception verticale avec unité pompes à moteur vertical assure une conception compacte et une mobilité. De plus, un tuyau Ultra Guard HD avec revêtement Teflon® et de nombreux rangements d'accessoires sont installés, ainsi qu'un dévidoir automatique pour enrouler et dérouler jusqu'à 45° - même sous pression.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 607 x 518 x 1063 mm
  • Câble de connexion : 5 m
  • Capacité de connexion : 8,8kW
  • pression utile : 50 − 180 bars.
  • Taille de buse : 075
  • débit : 700 – 1300 l/h
  • poids (avec accessoires): 81,9 kg
  • poids avec emballage : 91 kg
  • Ø de vissage Pression : 250 bars
  • Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Arrivée d'eau : 1 ?
  • Température d'alimentation : 60°C

Avantage(s):

Accessoires complets avec EASY!Lock:
  • La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet
dévidoir automatique:
  • Enroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression
Un concept de service sophistiqué permet un déploiement rapide directement sur site:
  • Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis
  • Tuyau HD ultra Guard résistant aux rayures et lisse avec revêtement Teflon®
  • Concept de composant modulaire composé de pompe, moteur et armoire de commande
Nombreuses options de rangement pour les accessoires directement sur l'appareil:
  • Crochets réglables, par exemple AS 2. Porte-lance ou pour câbles électriques
Coupe-poussière ergonomique Vibrasoft:
  • Permet d'économiser de l'énergie et de travailler plus longtemps avec la buse du rotor
  • EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue sans forces de maintien
Concept de conception verticale compacte grâce à la construction debout avec moteur et unité de pompe installés verticalement:
  • La stabilité maximale garantit une position sûre de l'appareil
Caractéristique principale:
  • Automatique dévidoir inclut 20 m tuyau haute pression
Systèmes d'assistance et affichage d'état LED:
  • Arrêt automatique en cas de surtension ou de sous-tension
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air, pompe robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton:
  • Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
  • Encombrement réduit et encombrement réduit
  • Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
  • ELECTRONIQUE INTEGREE pour la surveillance des appareils
  • Facile à manœuvrer et transporter
  • Arrêt en cas de fuite ou de panne de phase
  • Réduit le volume et les niveaux sonores.
  • Réduit les vibrations jusqu'à 30 %
  • Rangement pour flexible haute pression
  • Jusqu'à 50 % de temps de configuration réduits
  • Haute performance avec un haut rendement
  • lance rotative en acier inoxydable de 1050 mm
  • Excellent effet flottant
  • Voyant LED d'état de fonctionnement
  • Tête de pompe pivotante
  • Poche kangourou.

Contenu:

Coupure de pression ; arrivée d'eau en laiton ; filtre fin d'eau intégré ; moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; électronique de protection du moteur avec affichage LED ; pompe axial à 3 pistons : avec piston en acier inoxydable ; regard de niveau d'huile

Livraison:

Pistolet de pulvérisation portatif EASY!FORCE ADVANCED ; pistolet de pulvérisation portatif avec insert souple ; buse de pulvérisation 1050 mm ; pulvérisateur de poussière ; buse de pulvérisation haute pression ; tuyau HD 20 / Ultima / DN 8, 315 bar ; buse de puissance ; servo-commande

Téléchargements et documents

Produits adaptés