Description:
	
	
                
                    
		Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 SXA plus impressionne par son ergonomie et sa haute qualité. Facile à utiliser grâce au pistolet haute pression EASY!Force Advanced sans force de maintien. Définit la pression et la quantité d'eau sur l'régulateurs de servocommande. Les vibrations et les bruits sont réduits jusqu'à 30 %, en particulier grâce à la buse du rotor Vibrasoft. Des systèmes d'assistance et un affichage d'état LED fournissent une orientation supplémentaire. Un travail de haute qualité et les meilleurs matériaux caractérisent cet appareil de grande classe. L'ensemble moteur et pompe monté verticalement, composé d'une pompe à plateau oscillant robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton, permet une conception compacte pour une mobilité maximale. Complété par un puissant moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air. les châssis porteurs aluminium forment un châssis léger et robuste, adapté au chargement par grue. Comprend le tuyau Ultra Guard HD avec revêtement Teflon® robuste et un dévidoir automatique pour le déroulement et le déroulement même sous pression et à un angle allant jusqu'à 45°, pour des temps de montage jusqu'à 50 % plus courts.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- DIMENSIONS (L × L × H) : 607 x 518 x 1063 mm
 - Câble de connexion : 5 m
 - Capacité de connexion : 8kW
 - pression utile : 50 − 210 bars.
 - Taille de buse : 050
 - débit : 500 – 1000 l/h
 - poids (avec accessoires): 75,5 kg
 - poids avec emballage : 84,6 kg
 - Ø de vissage Pression : 250 bars
 - Type actuel : 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
 - Arrivée d'eau : 1 ?
 - Température d'alimentation : 60°C
 
 
                
                
            
                
	
		Avantage(s):
	
	
                
                    
		Accessoires complets avec EASY!Lock:- La pression et le volume d'eau peuvent être ajustés sur le servocommande régulateurs entre la lance et le pistolet
 
dévidoir automatique:- Enroulement et déroulement automatiques jusqu'à un angle de 45°, même sous pression
 
Un concept de service sophistiqué permet un déploiement rapide directement sur site:- Indicateur de niveau d'huile pratique et canal de vidange d'huile intégré au châssis
 - Tuyau HD ultra Guard résistant aux rayures et lisse avec revêtement Teflon®
 - Concept de composant modulaire composé de pompe, moteur et armoire de commande
 
Caractéristique principale:- Pistolet haute pression EASY!Force à économie d'énergie pour un travail sans fatigue
 
Nombreuses options de rangement pour les accessoires directement sur l'appareil:- Crochets réglables, par exemple AS 2. Porte-lance ou pour câbles électriques
 
Coupe-poussière ergonomique Vibrasoft:- Permet d'économiser de l'énergie et de travailler plus longtemps avec la buse du rotor
 - EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue sans forces de maintien
 
Concept de conception verticale compacte grâce à la construction debout avec moteur et unité de pompe installés verticalement:- La stabilité maximale garantit une position sûre de l'appareil
 - Automatique dévidoir inclut 20 m tuyau haute pression
 
Moteur 4 pôles à fonctionnement lent avec refroidissement par eau et air, pompe robuste avec piston en acier inoxydable et culasse en laiton:- Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C
 - Encombrement réduit et encombrement réduit
 - Longue durée de vie avec faibles coûts d'entretien
 - Facile à manœuvrer et transporter
 - Réduit le volume et les niveaux sonores.
 - Réduit les vibrations jusqu'à 30 %
 - Rangement pour flexible haute pression
 - Jusqu'à 50 % de temps de configuration réduits
 - Haute performance avec un haut rendement
 - lance rotative en acier inoxydable de 1050 mm
 - Moteur refroidi par air/eau
 - Tête de pompe pivotante
 - Poche kangourou.
 
 
                
                
            
                
	
		Contenu:
	
	
                
                    
		moteur à courant triphasé à 4 pôles avec refroidissement par air et eau ; pompe axial à 3 pistons : avec piston en acier inoxydable ; coupure de pression ; filtre à eau intégré ; regard de niveau d'huile ; entrée d'eau en laiton