Description:
Spécialement développé pour le secteur alimentaire commercial : nettoyeur haute pression non chauffé HD 7/10 CXF. Le modèle haut de gamme de la classe compacte est conçu dans une conception debout et extrêmement robuste et impressionne par sa grande mobilité, son utilisation facile et la longue durée de vie des composants individuels. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien de l'utilisateur à zéro, ainsi que les attaches rapides EASY!Lock, qui permettent l'installation et le démontage de la machine 5 fois plus rapides que les connexions à vis classiques, facilitent le travail. Servo Control, le débit d'eau continu et la régulation de la pression directement sur le pistolet et la triple buse pour un changement de jet rapide, augmentent également considérablement le confort de l'utilisateur. Grâce à la vanne de dosage de produit nettoyant, des produits nettoyants peuvent être ajoutés au jet HD dans la gamme basse pression. De nombreux détails utiles, tels que de nombreuses options de rangement pour les accessoires, un enroulement de câble, un compartiment pour brosse et un dévidoir intégré, complètent le succès de l'ensemble.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 360 x 400 x 925 mm
- Capacité de connexion : 3kW
- pression utile : 10 – 100 / 1 – 10 bar / MPa
- débit : 250 – 700 l/h
- poids (avec accessoires): 36,5 kg
- poids avec emballage : 39 kg
- Ø de vissage Pression : 120 / 12 bar / MPa
- Type actuel : 3 / 400 / 50
- Température d'alimentation : 80°C
Avantage(s):
Gagnez du temps et de l'énergie : Pistolet haute pression EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock:- Travaillez enfin sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force.
Exigences en matière d'hygiène :- dévidoir intégré avec tubes HD de qualité alimentaire et roues grises résistantes à l'abrasion.
- Température d'entrée d'eau jusqu'à 80 °C.
Système de détergent pratique :- Système d'aspiration d'agent nettoyant pour saletés tenaces.
- Attaches rapides EASY!Lock : durables et robustes. Et 5 fois plus rapide que vissé.
- Roues grises résistantes à l'abrasion.
- Le système de mousse HD ″Inno foam set″ peut être utilisé en option.
Servocommande :- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles.
Caractéristique clé :- Pour les zones sanitaires/hygiéniques/alimentaires
Contenu:
Fonction agent nettoyant : Aspiration ; coupure de pression ; régulation continue de la pression et du débit d'eau ; HD-dévidoir intégré
Livraison:
Triple buse (0°/25°/40°) manuelle ; tuyau de jet en acier inoxydable 840 mm ; pistolet pulvérisateur manuel EASY!FORCE FOOD ; tuyau HD 15 m / version alimentaire ; servo-commande