Aspirateur eau/sec NT 50/1 Tact te L.

Réf.: 1.148-411.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 1.148-411.0
EAN / GTIN 4054278061375
Réf. fabricant 1.148-411.0
Article hors catalogue L00950 396
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Poussière fine, saleté grossière, liquides : Notre aspirateur eau et sec NT 50/1 Tact te ne s'arrête vraiment à rien. Avec son conteneur de 50 litres avec pare-chocs, ses galets de direction métalliques et son tuyau de vidange résistant à l'huile ainsi que sa barre de poussée réglable en hauteur, il est idéal pour le nettoyage des lieux de travail et des machines en production, en atelier et sur le chantier. Il est donc idéal pour les clients particulièrement exigeants de l'industrie et de l'industrie de la construction qui font confiance à des machines professionnelles chaque jour et apprécient les interruptions et travail sans poussière. Ceci est assuré, entre autres, par le système éprouvé de nettoyage du filtre Tact et le filtre plissé plat PES résistant à l'humidité. Une prise de courant intégrée avec marche/arrêt automatique facilite le travail avec des outils électriques, tandis que le nouveau commutateur rotatif central permet de sélectionner facilement les programmes d'aspiration et le vitesse de rotation peut être réglé en continu à l'aide d'un bouton rotatif séparé. De nombreux accessoires récemment développés sont inclus de série et peuvent être rangés facilement dans le flexible d'aspiration intégré et le porte-accessoires.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 640 x 370 x 1045 mm
  • puissance absorbée : max. 1380 W.
  • Contenu du conteneur : 50 l
  • Matériau du conteneur : Plastique
  • poids avec emballage : 24 kg
  • poids sans accessoires : 18,3 kg
  • Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 7,5 m
  • débit d'air : 74 l/s
  • niveau de pression acoustique : 68 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa

Avantage(s):

Barre de poussée ergonomique réglable :
  • La barre de poussée réglable s'adapte à la hauteur de l'opérateur grâce à un dégagement rapide.
  • Pour gagner de la place, la barre de poussée est simplement repliée vers le bas.
Tuyau de vidange résistant à l'huile :
  • Tuyau de vidange intégré résistant à l'huile pour une vidange pratique des liquides.
brosse pour sol largeur avec inserts à changement rapide :
  • Brosse pour sol avec bandes de brossage et inserts en caoutchouc pour lèvres. Commutation sans effort entre les aspirateurs humides et secs.
Commutateur rotatif central :
  • Les programmes d'aspiration peuvent être commutés facilement via le commutateur rotatif central.
Caractéristique clé :
  • Préparation antistatique
  • Barre de poussée réglable
  • Flexible de vidange

Contenu:

Nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre tact ; classe de poussière : L ; arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale ; protection de circulation résistante aux chocs ; marche/arrêt automatique pour outils électriques ; classe de protection : I ; préparation antistatique ; rouleau de tasseur

Livraison:

Buse pour sol humide/sec 360 mm ; buse pour joints ; flexible d'aspiration 4 m / avec collecteur ; manchon de raccordement pour E-Tools ; tuyaux d'aspiration 2 pièces / 0,55 m / 35 mm / acier inoxydable ; tuyau de vidange (résistant à l'huile) ; sac filtrant 1 pièce non tissé ; filtre plissé plat en PES ; barre de poussée

Téléchargements et documents

Produits adaptés