Aspirateur eau/sec NT 40/1 Tact te L.

Réf.: 1.148-311.0
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
Référence article 1.148-311.0
EAN / GTIN 4054278061344
Réf. fabricant 1.148-311.0
Article hors catalogue L00950 344
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre aspirateur eau/sec NT 40/1 Tact te est l'appareil idéal pour tous ceux qui veulent un grand volume de conteneurs ainsi qu'un haut degré de mobilité. Son réservoir robuste de 40 litres, qui absorbe facilement tous les types de poussière et de saleté ainsi que les liquides de fin à grossier, est également doté d'un pare-chocs et de roulettes de direction en métal durable. Des intervalles de travail longs et ininterrompus sont ainsi possibles à tout moment. Ceci est assuré notamment par l'excellent système de nettoyage de filtre Tact et le filtre plissé plat PES résistant à l'humidité. Un fonctionnement confortable est garanti par le nouveau commutateur rotatif central permettant de sélectionner les programmes d'aspiration, le contrôle continu du vitesse de rotation et la prise intégrée. Les dimensions compactes de l'appareil facilitent la manipulation et le transport, et une barre de poussée ergonomique qui peut être montée ou démontée rapidement est également disponible en option. Que ce soit dans le hall de production, dans l'atelier ou sur le chantier: Tous les utilisateurs bénéficient des accessoires complets et nouvellement développés qui peuvent être rangés ou fixés directement sur et dans l'appareil lui-même.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 560 x 370 x 655 mm
  • puissance absorbée : max. 1380 W.
  • Contenu du conteneur : 40 l
  • Matériau du conteneur : Plastique
  • poids avec emballage : 19 kg
  • poids sans accessoires : 14,4 kg
  • Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 7,5 m
  • débit d'air : 74 l/s
  • niveau de pression acoustique : 68 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa

Avantage(s):

Raccord du tuyau d'aspiration dans la tête de l'appareil :
  • La buse d'aspiration située dans la tête de l'appareil permet d'augmenter le volume du récipient utilisable.
Options de rangement et de fixation des boîtiers :
  • Grâce aux surfaces en caoutchouc, les boîtes à outils peuvent être rangées sur la tête plate de l'appareil de manière antidérapante.
Filtre plissé plat en PES résistant à l'humidité :
  • Le filtre plissé plat en PES de classe de poussière M retient de manière fiable 99,9 % de toutes les particules.
Caractéristique clé :
  • Barre de poussée en option
Raccord du tuyau d'aspiration du filtre plissé plat PES dans la tête :
  • Vidage facile du récipient en raccordant le tuyau et la tête de l'appareil.
  • Les œillets d'arrimage permettent une fixation sûre avec des sangles d'arrimage disponibles dans le commerce.
Barre de poussée en option :
  • La barre de poussée en option peut être montée rapidement et facilement pour un transport pratique sur le lieu d'utilisation.
  • Mouillé ou sec: Il n'est pas nécessaire de remplacer le filtre PES.
  • Filtre plissé plat en PES
  • Préparation antistatique

Contenu:

Mise sous/hors tension automatique pour outils électriques ; préparation antistatique ; nettoyage du filtre : Tact de nettoyage automatique du filtre ; protection de circulation résistante aux chocs ; arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale ; classe de protection : I ; roulette de tasseur

Livraison:

Tuyaux d'aspiration 2 pcs./ 0,55 m / 35 mm / acier inoxydable ; manchon de raccordement pour outils électroniques ; sac filtrant 1 pièce non tissé ; filtre plissé plat PES ; buse sol humide / sec 360 mm ; flexible d'aspiration 4 m / avec collecteur ; buse pour joints

Téléchargements et documents

Produits adaptés