Description:
L’aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te H de Kärcher convainc par son filtre plat plissé HEPA-H 13 en fibre de verre. Celui-ci permet d’aspirer les poussières très dangereuses et cancérigènes de la classe de poussière H, comme l’amiante, le plomb, les moisissures, qui se forment dans les ateliers et surtout sur les chantiers lors de travaux de rénovation. L’aspirateur garantit une efficacité de filtration de 99,995 % et élimine facilement les poussières fines grâce à sa puissante turbine. Grâce à sa prise d’appareil intégrée avec démarrage automatique et système antistatique (avec accessoires conducteurs), il est idéal pour l’aspiration directe d’outils électriques produisant de la poussière. Les possibilités d’utilisation de l’aspirateur sont très variées grâce à sa grande puissance d’aspiration.: Travaux de ponçage et de rénovation, travaux de montage ou d’installation, élimination de liquides ou aspiration de machines et d’installations. Comme l’aspirateur est équipé d’un câble réseau en caoutchouc robuste, il est fait pour être utilisé sur les chantiers de gros œuvre et d’assainissement.
Caractéristique(s):
- Dimensions (L × l × H): 525 x 370 x 560 mm
- Puissance d’absorption: max. 1380 W
- Contenu du réservoir: 30 l
- Matériau du récipient: Plastique
- Unité de commande: PCE
- Boîtier de filtre amovible: Filtre à plis plats: nettoyage plus rapide et plus facile.
- Boîtier de filtre amovible: Nettoyage régulier: durée de vie prolongée du filtre.
- Boîtier de filtre amovible: Empêche la mauvaise mise en place du filtre plat à plis.
- Couleur: anthracite
- Nettoyage du filtre: Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
- Filtre plat à plis HEPA-13 en fibre de verre.: Élimine les poussières dangereuses, les grosses saletés et les liquides.
- Filtre plat à plis HEPA-13 en fibre de verre.: Le filtre est testé selon les normes EN 60335-2-69 et EN 1822.
- Filtre plat à plis HEPA-13 en fibre de verre.: Poussières de la classe de poussières H: Utiliser le set de filtres de sécurité.
- Rangement flexible du tuyau et du cordon d’alimentation: Fixation du câble d’alimentation et du tuyau pour un transport sûr.
- Rangement flexible du tuyau et du cordon d’alimentation: Pour les tuyaux d’aspiration de différentes longueurs et diamètres.
- Rangement flexible du tuyau et du cordon d’alimentation: Gain de temps et durée de vie prolongée du cordon d’alimentation.
- Prise de l’appareil avec mise en marche/arrêt automatique: L’outil électrique est facile à raccorder à l’aspirateur.
- Prise de l’appareil avec mise en marche/arrêt automatique: Utilisation confortable grâce au système de mise en marche/arrêt automatique.
- Prise de l’appareil avec mise en marche/arrêt automatique: Économie d’énergie: arrêt automatique de l’aspirateur.
- Nettoyage semi-automatique du filtre: Efficacité optimale de nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Nettoyage semi-automatique du filtre: Permet une performance de filtration et d’aspiration élevée et constante.
- Nettoyage semi-automatique du filtre: Permet de gagner du temps et de prolonger la durée de vie du filtre.
- Rangement intégré des accessoires: Rangement à l’abri des pertes pour le transport.
- Rangement intégré des accessoires: Gain de temps: Les accessoires sont rapidement à portée de main.
- Rangement intégré des accessoires: Gain de place: Pas besoin d’espace de rangement supplémentaire.
- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs: Sécurité accrue pour l’utilisateur.
- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs: Évacuation des charges électrostatiques.
- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs: Protection contre les décharges électrostatiques.
- Longueur du câble réseau en caoutchouc: 7,5 m
- Débit d’air: 74 l/s
- Niveau de pression acoustique: 70 dB(A)
- Classe de protection: I
- Aspirateur de sécurité de classe de poussière H: Efficacité de filtration de 99,995 %.
- Aspirateur de sécurité de classe de poussière H: Contrôle électronique du débit.
- Aspirateur de sécurité de classe de poussière H: Garantit des postes de travail propres et sûrs.
- Diamètre nominal standard: DN 35
- Classe de poussière: H
- Type de courant: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vide: 273 / 27.3 mbar / kPa
- Approuvé pour le désamiantage: Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H.
- Approuvé pour le désamiantage: Test supplémentaire sur l’amiante passé avec succès.
- Approuvé pour le désamiantage: Testé selon TRGS 519 pour l’Allemagne.
Avantage(s):
- Aspirateur de sécurité de classe de poussière H
- Approuvé pour le désamiantage
- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Filtre plat à plis HEPA-13 en fibre de verre.
- Nettoyage semi-automatique du filtre
- Prise de l’appareil avec mise en marche/arrêt automatique
- Rangement flexible du tuyau et du cordon d’alimentation
- Boîtier de filtre amovible
- Rangement intégré des accessoires
Utilisation:
- Aspirateur de sécurité de la classe de poussière H pour l’élimination sûre des poussières dangereuses pour la santé et cancérigènes.
- Pour l’aspiration de petits outils électriques
- Pour l’aspiration de poussières fines et de grosses saletés
- Pour l’aspiration de liquides et de saletés humides
- Pour les travaux de montage et d’installation
- Pour l’aspiration de machines et d’installations
- Utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- Pour l’aspiration d’amiante, de plomb, de moisissures, de bactéries, etc.
- Pour des applications dans le bâtiment, la santé, les laboratoires ou l’industrie.
Livraison:
Filtre plat à plis HEPA-13 (H13)