Aspirateur eau/sec NT 30/1 AP L.

Réf.: 1.148-221.0
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
Référence article 1.148-221.0
EAN / GTIN 4054278048192
Réf. fabricant 1.148-221.0
Article hors catalogue L00950 461
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Notre NT 30/1 AP l est un aspirateur sec/humide compact de haute qualité de la classe moyenne avec nettoyage semi-automatique du filtre. L'aspirateur est adapté à une large gamme d'applications, telles que le nettoyage intérieur de voiture, l'élimination de la saleté grossière et des liquides ou également pour les machines et les systèmes d'aspiration. Il impressionne par sa très bonne puissance d'aspiration et son nettoyage très efficace du filtre, qui, combinés, permettent même d'éliminer des quantités moyennes de poussière fine, même lorsque vous travaillez sans sac filtrant. Très facile à utiliser via un commutateur rotatif central, l'appareil impressionne également par son faible poids et un rangement bien pensé pour les accessoires entièrement nouveaux - jusqu'à une tête plate, qui dispose d'options d'arrimage supplémentaires et permet le rangement ou la fixation d'une mallette à outils.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 525 x 370 x 560 mm
  • puissance absorbée : max. 1380 W.
  • Contenu du conteneur : 30 l
  • Matériau du conteneur : Plastique
  • poids avec emballage : 15,6 kg
  • poids sans accessoires : 11,8 kg
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • débit d'air : 74 l/s
  • niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
  • Diamètre nominal standard : DN 35
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa

Avantage(s):

Nettoyage semi-automatique du filtre :
  • Le nettoyage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.
Rangement du tuyau flexible et du cordon d'alimentation :
  • Permet la fixation sécurisée de tuyaux de différentes longueurs et diamètres.
Boîtier de filtre amovible :
  • Permet de retirer le filtre sans poussière.
Caractéristique clé :
  • Rangement flexible pour tuyaux et câbles
  • Nettoyage semi-
automatique du filtre nettoyage semi-automatique du filtre :
  • Le positionnement du bouton de nettoyage AP simplifie la manipulation.
  • Rangement sécurisé du cordon d'alimentation.
  • Empêche efficacement l'insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Options de rangement intégrées sophistiquées pour les accessoires :
  • Les accessoires sont rangés en toute sécurité et sont toujours à portée de main.
  • Nettoyage semi-automatique du filtre
  • Filtre plissé plat avec boîtier de filtre

Contenu:

Rouleau de chaume ; arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale ; nettoyage du filtre : Nettoyage semi-automatique du filtre AP ; classe de protection : II

Livraison:

flexible d'aspiration 2,5 m / avec coude ; papier filtre plissé plat ; tuyaux d'aspiration 2 pcs./ 0,55 m / métal ; sac filtrant 1 pièce non tissé ; buse sol humide/sec 300 mm ; buse pour joints

Téléchargements et documents

Produits adaptés