Description:
Unique dans le monde entier, très robuste et flexible sans fil : notre aspirateur batterie Puzzi 9/1 BP Adv Pack. En tant que seul appareil professionnel d'extraction par pulvérisation alimenté par batterie sur le marché, ce puzzle excite avec des performances exceptionnelles et une liberté de mouvement maximale pour le nettoyage en profondeur des tissus d'ameublement, des surfaces textiles et des tapis, par exemple dans l'industrie hôtelière et de la restauration, l'intérieur de véhicules ou le nettoyage de bâtiments. Ce puzzle est extrêmement silencieux, de sorte qu'il peut également être utilisé dans la circulation publique, et grâce à la poignée de transport ergonomique, il peut être facilement transporté d'une seule main. Pour de meilleurs résultats de nettoyage, la solution de nettoyage est pulvérisée profondément dans les fibres textiles sous pression et aspirée avec la saleté dissoute. Les éléments suivants sont fournis en standard : Buse de rembourrage, tuyau d'aspiration de pulvérisation, buse de sol, tuyau d'aspiration de pulvérisation, conteneurs 2 en 1 pour Fresh et eau sale, stockage d'accessoires intégré et bien plus encore. Veuillez noter lors de la commande que la puissante batterie Kärcher Power+-batterie de 36 V et le chargeur rapide associé doivent être commandés séparément pour cette version de l'appareil.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 540 x 332 x 460 mm
- Temps de charge de la batterie avec chargeur rapide 80% / 100%: 58 / 81 min
- Plate-forme de batterie : Plate-forme de batterie 36 V.
- Nombre de piles requises : 1 pièces
- puissance absorbée : 575W
- Performances de la zone : 12 – 18 m²/h.
- poids avec emballage : 13 kg
- poids sans accessoires : 7,6 kg
- Courant de charge : 6A
- autonomie per charge de batterie : 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min.
- Performance pompe : 4W
- Puissance de la turbine : 550W
- débit d'air : 57 l/s
- Diamètre nominal des accessoires : DN 32
- Connexion d'alimentation chargeur : 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
- Pression de pulvérisation : 0,16 – 0,22 MPa
- Quantité pulvérisée : 0,5 l/min
- Réservoir frais/eau sale : 9 / 7 l.
- Vide : 15 kPa
Avantage(s):
Batterie Kärcher puissante de 36 V Power+-batterie:- Technologie en temps réel avec affichage LCD de la batterie : Autonomie restante, temps de charge restant et capacité de la batterie
Rangement intégré des accessoires:- Tous les accessoires peuvent être facilement rangés sur l'appareil et sont donc toujours à portée de main
Poignée de transport ergonomique:- Support de tube d'aspiration intégré dans la poignée de transport pour un transport sûr et pratique
- Compatible avec tous les appareils de la plate-forme de batterie 36 V Kärcher Battery Power+
Kit complet pour le nettoyage de tapis:- Lèvre d'aspiration flexible pour un angle d'aspiration optimal et de meilleurs résultats de séchage
Poids réduit:- Transport sans effort, même d'une seule main sur les talons et les escaliers
Faible bruit de fonctionnement:- Permet le nettoyage même dans les zones sensibles au bruit et la nuit
système confort 2 en 1 avec tuyau d'aspiration intégré:- Extraction minutieuse de la solution de nettoyage et de la saleté collée
Conteneur 2-en-1 amovible et intelligent:- QuickStart illustration Puzzi 9/1 BP pour une plus grande sécurité de l'utilisateur
Buse de rembourrage pratique:- Nettoyage facile et complet des tissus d'ameublement et des meubles rembourrés
Conception durable et robuste de l'appareil:- Deux grands boutons pour une utilisation pratique à la main ou au pied
- La solution de nettoyage est pulvérisée profondément dans les fibres avec pression
- Compartiment de rangement pratique et intégré pour les onglets de produit de nettoyage
- brosse pour sol largeur 240 mm avec spray/tube d'aspiration intégré
- Vidange confortable et facile de l'eau sale
- poignée à deux mains ergonomique pour une utilisation facile
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau douce
- La longue durée de vie assure un rapport coût-efficacité élevé
- Permet des intervalles de travail longs et sans fatigue
- Stockage sûr même pendant le transport
Caractéristique principale:- Grâce à de puissantes batteries rechargeables, une plage d'action illimitée
- Appareil d'entrée de gamme extrêmement silencieux
- brosse pour sol largeur 240 mm avec spray/tube d'aspiration
- Pompe à membrane robuste et insensible
- Appareil d'entrée de gamme léger
- Appareil équilibré de manière pratique
- Extrêmement robuste, facile à utiliser!
- Transport confortable d'une seule main
- Liberté de mouvement sans fil
- Augmente le confort de l'utilisateur
- Séchage rapide.
Contenu:
Verrou de transport de flexible ; rangement intégré des accessoires
Livraison:
Filtre de protection du moteur ; crépine d'eau douce ; compartiment de rangement pour onglets RM ; batterie et chargeur non inclus ; conteneur amovible 2 en 1 pour Fresh/eau sale ; Spray/flexible d'aspiration 2,5 m ; agent nettoyant RM 760 onglets / 2 onglets ; 1 pièce Spray/tube d'aspiration 700 mm acier ; pistolet pulvérisateur/aspirateur