Description:
Facile à utiliser, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 Classic offre un très bon rapport qualité-prix et des performances de nettoyage très élevées. Le nettoyage est effectué de manière écologique, sans produits chimiques et avec une pression de vapeur élevée (8 bar), une température d'eau chaude d'environ 70 °C et une régulation du volume de vapeur en 3 étapes. L'appareil impressionne par son fonctionnement extrêmement simple et pratique grâce au commutateur rotatif EASY Operation, qui peut être utilisé pour contrôler les 3 modes vapeur/aspiration. Le volume de vapeur, le mode de rinçage et la fonction d'aspiration peuvent être contrôlés rapidement, directement et de manière flexible via le pistolet à vapeur/aspiration ergonomique pendant le fonctionnement. L'utilisateur est informé en permanence de l'état de fonctionnement ou des défauts possibles via un écran couleur LED. Pour garantir que les accessoires complets sont toujours à portée de main, ils sont rangés directement sur l'appareil à l'abri de la saleté.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 640 x 495 x 965 mm
- Pression de vapeur : max. 8 bars
- Fréquence : 50 – 50 Hz
- poids avec emballage : 50,9 kg
- poids sans accessoires : 39 kg
- puissance thermique : 3000W
- Longueur de câble: 7,5 m
- Température de la chaudière : max. 173 °C.
- Serrage: 220 – 240 V
- Capacité du réservoir : 5 – 5 l
Avantage(s):
Performances de nettoyage durables et excellentes:- Pression de vapeur particulièrement élevée (8 bar), température de l'eau chaude d'environ 70 °C et excellentes performances d'aspiration
Vapeur/flexible d'aspiration avec pistolet à vapeur/aspiration:- Rotatif extrêmement convivial et interrupteurs manométriques pour contrôler diverses fonctions.
- régulation du volume de vapeur en 3 étapes, fonctionnement eau froide et eau chaude et aspiration simultanée possible.
- Gain de temps : Fonctionnement pendant le fonctionnement. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le processus de nettoyage
Commutateur rotatif FACILE à utiliser avec 3 modes de fonctionnement:- Particulièrement convivial grâce à des symboles explicites. Aucune longue formation requise
Affichage de l'état de fonctionnement via l'affichage LED:- Voyant « prêt à fonctionner » et « chauffage activé » pour l'application d'eau chaude
Rangement intégré des accessoires:- Tous les accessoires doivent rester propres et sûrs pendant le transport de l'équipement
- Élimine les saletés tenaces facilement, rapidement, efficacement et sans produits chimiques
- Voyant indicateur de « réservoir d'eau claire vide » ou « réservoir d'eau sale plein »
Transport ergonomique et facile:- Tirez l'appareil derrière vous sur la barre de poussée pour le transporter sur de plus longues distances
- Rincer à l'eau froide : désinfecter à l'avance les surfaces très sales avec de l'eau froide
- Les grands rouleaux de transport facilitent le transport même par escaliers
- Le câble secteur est rangé en toute sécurité à l'arrière de l'appareil
Régulation du débit de vapeur à trois étages:- Vapeur moyenne (niveau II) pour une contamination moyenne
- Les accessoires tels que les buses ou les brosses circulaires sont toujours à portée de main
- Pour charger l'appareil, tenez-le par le renfoncement de la poignée et par la barre de poussée
Nombreux accessoires dans le équipement standard:- brosse pour sol de 300 mm avec balai et embout en caoutchouc
- Dispositif durable, robuste et donc très économique
- buse manuelle de 150 mm avec bande de brossage et insert en caoutchouc pour lèvre.
- buse pour joints, buse à jet de points et 3 brosses rondes différentes
- Vapeur forte (phase III) pour une contamination tenace.
- Vapeur légère (niveau I) pour faible contamination
- Interrupteur marche/arrêt et nettoyage à la vapeur/aspiration humide
Caractéristique principale:- Commutateur rotatif FACILE à utiliser avec 3 modes de fonctionnement
- Témoin de ″Service″ ou ″dysfonctionnement″
- Excellent rapport qualité/prix
- Robuste et durable
Contenu:
Matériau du conteneur : Plastique ; boîtier : Acier inoxydable