Multi-outils MT 36 BP

Réf.: 1.042-511.0
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
Référence article 1.042-511.0
EAN / GTIN 4054278635965
Réf. fabricant 1.042-511.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Changement d'outil rapide et facile, manipulation confortable et sûre: Notre puissant outil multi-outil batterie MT 36 BP tient ses promesses. Conçu pour gérer un large éventail de tâches avec différents accessoires interchangeables, il dispose de composants de haute qualité tels que le puissant moteur sans balais et un arbre en acier solide. Il facilite le travail de l'utilisateur, protège l'environnement et réduit considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance par rapport à un appareil à essence.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 951 x 197 x 188 mm
  • Plate-forme de batterie : Plate-forme de batterie 36 V.
  • Vitesse de rotation: 7800 / 6800 tr/min
  • poids avec emballage : 3,6 kg
  • poids sans accessoires : 2,6 kg
  • Serrage: 36 V

Avantage(s):

Moteur puissant avec couple de rotation élevé:
  • Puissant comme un moteur à essence avec les avantages d'un appareil alimenté par batterie
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:
  • Remplacez la batterie par d'autres appareils rapidement et selon vos besoins
Jusqu'à 90 % de réduction des coûts d'exploitation et d'entretien par rapport aux équipements à essence:
  • Particulièrement économique, car il n'y a pas de frais d'exploitation pour l'essence
Raccord rapide confortable:
  • Remplacement simple, rapide et sans outil des accessoires
Aucune émission de polluants et de CO?:
  • Protège l'environnement et la santé de l'utilisateur
Caractéristique principale:
  • Raccord rapide pour un changement d'outil facile
Raccord rapide confortable:
  • Gain de place pour le transport et le stockage
Vitesse de rotation variable:
  • Permet une personnalisation en fonction de l'application
Moteur sans charbons:
  • Entretien minimal et longue durée de vie
Vibrations significativement plus faibles par rapport aux appareils à essence:
  • Travail sans fatigue sur de longues périodes
Flexibilité totale au sein de la plate-forme Kärcher 36 volts:
  • Améliore le productivité et la sécurité au travail
Moteur sans charbons:
  • Faible génération de chaleur et rendement élevé
poignée ronde ergonomique:
  • Réglable individuellement pour chaque utilisateur
Vibrations significativement plus faibles par rapport aux appareils à essence:
  • Maintient la santé de l'utilisateur
Caractéristique principale:
  • vitesse de rotation variable pour chaque application
poignée ronde ergonomique:
  • Permet de travailler confortablement
Vitesse de rotation variable:
  • Étend le autonomie
Arbre en acier solide et lisse:
  • Composants durables
Caractéristique principale:
  • Moteur sans charbons
Arbre en acier solide et lisse:
  • Construction robuste.

Utilisation:

  • Unité d'entraînement puissante pour MT HT 550/36 et MT CS 250/36
  • À utiliser avec MT CS 250/36 pour le traçage et le détraçage des arbres en toute sécurité
  • À utiliser avec MT HT 550/36 pour tailler les arbustes, les buissons et les haies hauts

Livraison:

poignée ronde caoutchouté ; attache rapide ; sangle d'épaule

Téléchargements et documents

Produits adaptés